CTB用グリップ
用途自転車ハンドル用グリップ
グリップ長さ(mm)Lサイズ120、Sサイズ70
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥489
税込¥538
7日以内出荷
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック
全長(mm)120/70(ハーフ側)
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。
色ブラック
寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90
材質合成ゴム
質量(g)70
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。
ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。
色ブラック/グレー
適合ハンドル径(Φmm)22.2
こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
ハンドル径×全長/Φ22.2×113ミリ(ロング)
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
モノタロウ
¥459
税込¥505
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質合成ゴム
質量(g)87
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)125
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
グリップシフトに対応し握る部分を細くデザインされた片口ロックタイプグリップ。大人は勿論子供にも適したデザイン。しっかり握れて安心
色ブラック
グリップ長さ(mm)92
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約86(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥2,398
税込¥2,638
14日以内出荷
TSG-23EBWを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。「EBW-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス
色黒アルマイト
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック
寸法(mm)120
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
色ブラック
質量(g)166
材質アルミニウム
軸径(Φmm)25
長さ(mm)230
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ラバー素材とグリッドパターンでグリップ力アップ。
ズレにくいダブルリング構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130
材質プラスチック+ラバー
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル。絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)540
質量(g)303
角度(°)バックスィープ:5
グリップ径(Φmm)22.2
2ピースデザインの強靭なクロモリ製ハンドルバー。
5°/700mm /3”
色ブラック
質量(g)710
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)22(付属シムにて25.4)
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)約125
色黒
タイプ非貫通
内径(Φmm)(左)20(右)24
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)31
長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)
全長(mm)98
車輪径(Φmm)29
質量(g)150
内径(Φmm)26
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。
材質EPDM
幅(mm)105
色ブラック
高さ(mm)139
適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105
リング内径(Φmm)70
関連キーワード