RS 01 アルミシートポスト
精密な角度調整が容易なM6シートクランプ2ボルトアジャストメント
6061アルミニウム製 3D鍛造
寸法(mm)セットバック:21
長さ(mm)350
質量(g)333
レール幅(mm)43
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)80
カーボンシートポスト対応ボルト止め軽量クランプ。
用途ボルト止めの軽量クランプ。
色ブラック
質量(g)18.5
調整が容易な2本ボルトクランプ です。
zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)セットバック:20
材質6061アルミ合金
長さ(mm)350
ボルトの定番Vシェイプモデル。ディズナ 「V シェイプステム」 と共通カラー&デザインのスタイリッシュな1ポルトタイプのシートポスト。別売の30mm レールクランプにも対応
材質6061アルミ
長さ(mm)300
寸法(mm)27.2
質量(g)259
オフセット25mm
クランプ寸法(mm)30・43
軽量 2014アルミのサイドボルト。サイドからの1本ボルトタイプで、 サドルレールを抱え込み強力にホールドする。 。内径はオーバル加工し軽量ながら強靭。 。美しいクリアー塗装仕様はジェイフィットエバー FZハンドルとペアデザインのカラーマークとなる。 。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質2014アルミ
長さ(mm)300
寸法(mm)27.2
質量(g)204
オフセット25mm
クランプ寸法(mm)43
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど
ボルト寸法M6×30
材質ステンレス
質量(g)約7.8
ATB用シートピンです。
寸法(mm)70
長さ(mm)(ボトル)Φ8~50
質量(g)95
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
ステンレスボルトの性質上の注意
※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。
※締付トルクは10Nmとなります。
※シートワッシャーとの併用をお奨めします。
※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。
信頼の日本製です。
径(Φmm)25.4
全長(mm)300
色ステンレス
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色BLATTE BK
安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色MATTE UD
質量(g)185(27.2/350mm)
オフセット25mm
超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
寸法(mm)300
色MATTE UD
質量(g)148(27.2/300mm)
径(Φmm)27.2
オフセット25mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
アーバンなクロスバイクにもフィット。サイド1ボルトスタイルで程よいオフセット20mmを設けたモデル。クロスバイクのアーバンチックなスタイルにもマッチしやすい。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ
寸法(mm)27.2、300
質量(g)226
クランプ径(Φmm)43
オフセット20mm
サドル下でスマートに個性が光る。サイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ
寸法(mm)27.2、350
質量(g)240
クランプ径(Φmm)43
オフセット5mm
バイクをスマートに引き立たせる。前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。 。車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
材質6061アルミ
長さ(mm)300
質量(g)234
クランプ寸法(mm)30・43
現在主流の短いサドルで前乗りポジションを出す時にZEROオフセットで尚且つ、2ボルトでしっかりと固定でき、サドルレールをより広い面で抑える事ができるニーズに応えられるシートポスト。(ヤグラの別売はありません。)
寸法(mm)400
色BLATTE BK
質量(g)240(27.2/400mm)
径(Φmm)27.2
オフセット0mm
1個
¥16,390
税込¥18,029
6日以内出荷
スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。
ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。
ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。
材質6061-T6
色ブラック
質量(g)254
オフセット25mm
25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)175(31.6mm)
カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。
楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)215(31.6mm)
ゼロオフセットのシンプル設計。ポスト内径をオーバル抜きしたオフセットゼロタイプ。 。ボディーはシンプルで美しく、前後2本のボルトによってサドル取付け角。度の微調節も確実且つ簡単に行える。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質7075アルミ
長さ(mm)300
寸法(mm)27.2
質量(g)232
オフセット0mm
クランプ寸法(mm)30・43
0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)185(31.6mm)
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット
材質冷間鍛造アルミニウム
高さ(mm)11
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン
寸法(mm)60
色ブラック
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
色ブラック/ブラック
質量(g)272
オフセット20mm
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
質量(g)204(±10)
オフセット16mm
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)6061 アルミ
色ブラック/グレー
オフセット25mm
カーボンを痛めにくい設計。シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属。されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。 。カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。
質量(g)47
全高(mm)締め付け時:35
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質アルミ
寸法(mm)31.8
高さ(mm)14
質量(g)23
アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト
小径車に最適な550mmのロングサイズ
先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止
寸法(mm)Φ33.9×550
付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)
材質アルミニウム
質量(g)305
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
材質#6061アルミニウム
長さ(mm)350
オフセット17mm
傾き角(°)-10~+20
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)
質量(g)86(電池、付属品含む)
ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
シートピン六角式
用途サイズ:45mm。カラー:CP。ナット付
色CP
1本
¥67
税込¥74
3日以内出荷
材質#6061アルミニウム
長さ(mm)350
オフセット17mm
傾き角(°)-10~+20
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン
寸法(mm)60
色CP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード