2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド
跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254
耐荷重(kg)25
適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
質量(g)550
耐荷重(kg)25
材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応
付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ20~28
仕様センタースタンド。角度調整可能。
色シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C
質量(g)305
取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
スタイリッシュなアルミ製センタースタンド。誤作動を防ぐセーフティロック機構付き。脚部を捻ってスライドさせるだけで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C
質量(g)345
取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
エイプ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで調整可能。サイドスタンド警告灯使用不可 エイプ50には装着不可 サイドスタンドを使用した状態での乗車やキック等をすると変形や破損の恐れがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール
寸法(mm)60×35×340(最大400)
質量(g)約330
適合サイズ24~28インチ
耐荷重(kg)18
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具)
自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。
取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。
センタースタンド対応車には直付けが可能です。
付属品六角穴付ボルト
材質アルミ合金、樹脂
質量(g)350
寸法(inch)24~28
Jrスポーツやミニベロ用。
アルミ製。
伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ20~24
幅広設計で安定感のあるワイドスタンド
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
少ない踏力でスタンドをたてることができるアシスト機構
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付
用途内装変速機・変速機なし用
サイズ20インチ用
色カチオンブラック
アズワン品番64-9557-33
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド
耐荷重(kg)25
本体質量(g)280
適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。
仕様正爪用
関連キーワード