229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DURO(デューロ)ENDURANCE 26×1.50 H/E
サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービード
タイプH/E サイズ26×1.50 質量(g)690
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格28-622 質量(g)445 寸法700×28C
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に! 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580 タイヤサイズ12 ステム形状折畳二段式 装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ 適応体重(kg)75(上限) タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流線形なスポーティデザイン バイザーは取り外し可能でロードでもMTBでも、ジャンルにこだわらずマルチにお使いいただけます。 後頭部の調整ダイヤルでサイズ調整可 スタイリッシュな化粧箱付き
本体サイズ(mm)H180×W220×L290 適合サイズ(cm)58~61
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サン・ハーベスト自転車スタンドラック
大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。 フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。 床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。 突っ張り式なので転倒の心配もありません。
用途自転車スタンドラック 耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 収容数1
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×2.125 タイプH/E ETRTO規格57-599
1本
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車 仕様●PSI:40●kPa:280 セット内容タイヤ×1本 サイズ20×1.50 H/E タイプH/E 適合サイズ20×1.50 H/E ETRTO規格40-406
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい! 仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付) 材質スチールフレーム 質量(kg)約24 ホワイト タイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23 適応身長(cm)120~ 地上高さ(cm)(サドル)58~79
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ 材質スチームフレーム 幅(mm)126 質量(kg)約13.8 ホワイト 高さ(mm)94 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ16インチ(16×1.50) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60 適応身長(cm)135~ サドルの高さ(mm)約660~810
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ 変速段数18段 質量(kg)17.5 仕様チェンジ:18段 エスコ品番EA986Y-31A ブレーキアルミVタイプ 耐荷重(kg)約80 材質(フレーム)ハイテンスチール 組立寸法(mm)1680×580×990 色(フレーム)ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品 種別(チェンジ)7段 材質フレーム:スチールリム:アルミ 質量(kg)約17.5 フレーム色ホワイト×レッド 組立寸法(mm)約1720×565×950 タイヤサイズ26型 適応体重(kg)65 折りたたみ寸法(cm)約96×44×75 ギア数7段変速
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

全長(mm)1680 全幅(mm)570 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ合金(A6061) バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)770 走行距離(km)約100 変速段数SHIMANO製7段変速 総質量(kg)約35
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒/白タイヤや仕様も豊富なスタンダードモデル
サイズ24×1-3/8 タイプ一般車 圧力(kPa[psi])300 パターンC1074N 耐圧(kgf/cm2)3 ETRTO規格37-540
1本
1,088 税込1,197
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675~845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ 寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560 質量(kg)18 径(Φmm)シートポスト:25.4 タイヤサイズ26×1-3/8 サドルの高さ(mm)(地上より)750-880 フレーム(mm)380 折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400 変速段数6段
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車 パターンC1074N 耐圧(kgf/cm2)3
1本
1,088 税込1,197
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)1250 全幅(mm)580 ハンドル高さ(mm)965~1130 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)10.2 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ14×2.125インチ 充電時間(時間)約5 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)700~990 走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化 総質量(kg)約14
1台
141,900 税込156,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンク特別仕様! 日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 変速段数シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類前照灯:LED前照灯 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 使用充電器AC100~240 総質量(kg)26
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9350 コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB275Cavalletta Coleman 動画あり
材質アルミフレーム ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ 全長(mm)1760 ホワイト タイプペダル:折りたたみ 全幅(mm)600 全高(mm)1250 フレーム折りたたみ ハンドル折りたたみ タイヤサイズ27.5×1.95 サドルの高さ(mm)805~995 変速3×6
1台
49,790 税込54,769
4日以内出荷

仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ) 本体質量(kg)約15.5 ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ 変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズVC-2601 20×1.75 材質(フォーク)フロント:スチール 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)730~880 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外装6段変速付の折り畳み自転車に、ノンパンクシステムをプラスした防災サイクル仕様!工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。緩やかにカーブしたフレームデザインとブラウンサドル&ハンドルグリップ装着し、実用性だけでなくデザイン性にも配慮した嬉しい1台です。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×80×55(目安)
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 仕様バスケット標準装備 質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む) 容量25.2V-12Ah(28cells) 品番BE-FGL032 種類リチウムイオンバッテリー 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット ハンドル高さ(mm)925-975 許容積載荷重(kg)86 変速機内装3段シフト 照明装置バッテリー式前照灯 充電時間約4.0時間 スタンド両立スタンド 制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ タイヤサイズ20×1.95HE 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715-870 軸間距離(mm)1,050 施錠方法後輪サークル錠 走行速度(km/h)24未満(変速3の位置) 走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア別売品(クラス18) 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)302
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様幼児1人同乗可能 全長(mm)1865 全幅(mm)585 ハンドル高さ(mm)995-1030 バッテリーリチウムイオン 充電時間約5.0時間 バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26 適応身長(cm)乗車:(目安)147以上 サドルの高さ(mm)780-960(最低地上高~最高地上高) 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107 変速段数内装3段 総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:57Tx165L アルミ(ベルト用)●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ●シート止め:回転式、UP●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:ステンレススポーク●チェーンケース:ピストル型 鉄●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ (パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式 全幅(mm)565 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミプロムナードハンドル/グリップ:たる型、ブラウン 使用チューブフロント:スーパーチューブ/リア:スーパーチューブ ランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックラクラクスタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:Eマイティロード4.5タイヤ/リア:Eマイティロード4.5タイヤ タイヤサイズフロント 26×1-1/2WO、リア 26×1-1/2WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー×編込みバスケット:46.5×31.6×19.6(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低144~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)765~915 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数3 総質量(kg)28.6
1台
157,990 税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日の通勤・通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様幼児1人同乗可能 質量(kg)26.8 対応チェンジ:内装3段 充電時間約5.0時間 バッテリー容量(Ah)16 タイヤサイズ26 高さ(cm)サドル:74.0~86.5(最低地上高~最高地上高) 適応身長(cm)乗車:(目安)141以上 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)550 ハンドル高さ(mm)1090 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト サドルの高さ(mm)750~900
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)