23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E ETRTO規格47-507 タイプHE セット内容タイヤ1本 ブラック 寸法24×1.75HE
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプH/E ETRTO規格50-559 ブラック タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00 適合サイズ26×2.00 H/E ETRTO規格54-559
1本
1,998 税込2,198
欠品中

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒 サイズ27.5×1.95 タイプMTB等 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1820 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格50-584
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷

SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1本ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ12 1/2×2 1/4 適合サイズ12 1/2×2 1/4 W/O ETRTO規格62-203 セット内容タイヤ1本
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 仕様バスケット標準装備 質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む) 容量25.2V-12Ah(28cells) 品番BE-FGL032 種類リチウムイオンバッテリー 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット ハンドル高さ(mm)925-975 許容積載荷重(kg)86 変速機内装3段シフト 照明装置バッテリー式前照灯 充電時間約4.0時間 スタンド両立スタンド 制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ タイヤサイズ20×1.95HE 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715-870 軸間距離(mm)1,050 施錠方法後輪サークル錠 走行速度(km/h)24未満(変速3の位置) 走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア別売品(クラス18) 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)302
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
特価
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ26×1.95 質量(g)890 タイプH/E バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)280-450 ETRTO規格50-559
1本
1,998 税込2,198
10日以内出荷

マウンテンタイプの折畳みサイクル! ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション 付属品六角レンチ、簡易スパナ 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ 質量(kg)約17.5 アーミーグリーン タイプ折畳み タイヤサイズ26インチ(26×1.95) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×59×107 適応身長(cm)173~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64×87 サドルの高さ(mm)880~935 変速段数6段 ギア数6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)グリッター
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。スリムバスケット。横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。大型サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。フロントバスケット用。エコバッグ
仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置) 全長(mm)1595 質量(kg)バッテリー:約2.2 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)925~975 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:302 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.95HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715~870 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:別売品(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)