クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)
全長(mm)120
質量(g)170
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様右、左用のセット
全長(mm)-
質量(g)-
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)
全長(mm)105
質量(g)1020
寸法BC1.37×24(JIS)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容先・中・仕上げ(3本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様左右1組
全長(mm)230
質量(g)1900
寸法BC1.37×24(JIS)
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。
ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。
BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
C-405専用のイタリアンサイズのボトムブラケットシェル修正用タップです。
適合C-405
材質SKHG2
質量(g)80
寸法36mm×24山
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドル
セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途黄銅の加工
溝数3
関連資料(1.74MB)
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
自転車ねじ用
材質HSS
全長(mm)95
タイプ1
溝数4
下穴径(Φmm)(参考)ねじ下穴径13.22
ねじ長さ(mm)26
外径(Φmm)(ねじ部)14.29
表面処理コーティング
有効径(Φmm)(ねじ部)13.61
寸法K(mm)10
食付7P
内径D1(Φmm)(めねじ)13.14~13.25
谷径(mm)(ねじ部)Φ12.93
寸法ls(mm)48
寸法lk(mm)13
シャンク径Ds(Φmm)12.5
関連資料(1.55MB)
1本
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
自転車ねじ 左ねじ用
材質HSS
全長(mm)95
タイプ1
溝数4
下穴径(Φmm)(参考)ねじ下穴径13.22
ねじ長さ(mm)26
外径(Φmm)(ねじ部)14.29
表面処理コーティング
有効径(Φmm)(ねじ部)13.61
寸法K(mm)10
食付7P
内径D1(Φmm)(めねじ)13.14~13.25
谷径(mm)(ねじ部)Φ12.93
寸法ls(mm)48
寸法lk(mm)13
シャンク径Ds(Φmm)12.5
関連資料(1.55MB)
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
自転車・バイクに取り付けて使用する防水タブレットホルダー。タブレットを雨・風・埃から守ります。 ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。取付部分は360度回転可能。ケースの裏面にDカンが付いおり、ストラップを取り付けることもできます。 。 厚み調整用のウレタンインナーパッド(3mm×1枚、6mm×2枚)と、ゴム製防振シートが2枚付属。
特性回転機能
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ケース外寸:218×155×26、ケース内寸:200×138×20
適合ハンドル径(Φmm)約20~25
色黒
質量(g)180
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1セット(2個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
21日以内出荷
最高品質の高精度フレームタップとペダルタップとタップハンドルを組み合わせたセット。サイズ:1/2×20 左右、9/16×20 左右、4mm×0.5mm、5mm×0.8、6mm×1.0、10mm×1.0。合計9本+タップハンドル1本
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合機種スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。
切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。
パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
アズワン品番64-5104-61
1本(237mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203
充電器入力AC100V
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
容量1.2リットルのワンタッチクリップ式サドルバッグ。
用途ワンタッチクリップ式のサドルバッグ。
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約15×約9×約9
容量(L)1.2
質量(g)135
取付け方法ワンタッチクリップ式
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
内部メッシュスリーブ、1680Dナイロン、反射トリム。クイックリリース。ハンドキャリーストラップ。さまざまなサイズと形状のチューブに適合。滑り止め、スクラッチなしのアタッチメント
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ