「自転車 チェーンコネクトピン」の検索結果
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
色ブラック
チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
用途KCM 1/8チェーン用
色ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品ジョイント
ピッチ12.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
こんなお得な商品も!

レギュラーチェーン
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色黒
ピッチ12.7
寸法d(Φmm)3.64
ローラ外径D(Φmm)7.75
リンクプレート高さH(mm)9.5
リンクプレート厚さT(mm)1.0
YBN製品推奨
色Black
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
9速用アンプルタイプピン
適合シマノ 9スピードチェーン用、CN-7701、CN-HG93、CN-HG73、CN-HG53 等
色シルバー
こんなお得な商品も!

アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
取り外し可能な連結リンクです。
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。
カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
適合シングル用、5~12speed用
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン