「自転車 ヘルメットロック」の検索結果

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に 付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール ブラック 質量(g)53 外形寸法(mm)45×20×65 ロックシリンダー
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)24
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用 適合汎用 材質アルミ/スチール ブラック
1個
569 税込626
当日出荷

普段使いができるユニセックスデザインのヘルメット。頭部に熱がこもりにくい通気口を設けた軽量で丈夫なヘルメット!。頭囲約57cm~61cmまでカンタンに調整可能で性別問わず着用できます。カブっても見た目もオシャレな自転車用ヘルメットです!。CE(EN1078)の安全基準をクリア。CE(EN1078)は自転車用ヘルメットの欧州安全規格です。普段使いできるデザインと機能。頭囲57cm~61cmまで調整可能なアジャスターベルト付き。8つの通気口で頭部の熱を効率よく排出。ヘルメット後部の通気口にワイヤーロックを通して自転車等に固定することが可能です。カンタンに外せて洗えるインナーパッド&アゴひもパッド
マットブラック サイズフリー 質量(g)330 頭囲(cm)57~61
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。 質量(g)290 タイプコイル 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:1000
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。 ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。 自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。 ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。 自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠 材質スチール ブラック 質量(g)65 加工PVCコーティング(ワイヤー部) ワイヤー長(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
寸法(mm)500
1個
599 税込659
当日出荷

全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
グレー 質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm)300 キー方式3桁ダイヤル ワイヤーストレート 太さ(mm)4
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)2100 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など 寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。2つ目のヘルメットを固定した場合やちょっとした荷物をかけたい時に役立ちます。
用途ヘルメットの保管、荷物を掛ける等 付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール 寸法(mm)45×20×65 ブラック 質量(g)53
1個
489 税込538
4日以内出荷

ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

LEAD(リード工業)CA-01 ヘルメットバッグ
リード工業(LEAD) 。CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 。簡易ロックできるヘルメットバッグ。小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可。自由に設定できるダイヤルロックを採用。防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材。かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質ポリエステル100%(210D/PUコーティング) グレー 質量(g)約80 寸法(cm)38×45 (マチなし)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。 質量(g)275 タイプストレート 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:600
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

抗菌加工の衛生的なサンダルです。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。
用途屋内外で。 材質塩化ビニール ブラウン タイプ抗菌衛生サンダル 靴タイプサンダル
1足
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ソリッドカラビナロック
自転車・バイク、電動ツール、キャンプギアの盗難防止に。4桁ダイヤルでより確実に、大事なものをしっかり守ります。フレームは9.9mmの鋼材で容易に破壊されません。耐荷重300kgと頑丈な設計になっています。
材質フレーム部/鋼材、ロック部/アルミ材 耐荷重(kg)300 本体寸法(mm)80×110×9.9 本体質量(g)170
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用 適合汎用 材質アルミ/スチール ブラック
1個
469 税込516
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ジガーロック
エコ商品
・暗証番号は変更可能です。・軽量でコンパクトなため、持ち運びしやすいです。・プラスチックケーブルの中に鋼板が入っています。
用途自転車用ヘルメットの盗難防止 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流。固定用ベルクロ付き。ほとんどの車種に装着可能。振動による音鳴り対策
用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
1個
598 税込658
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX 付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個 材質樹脂 寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345 高さ(mm)200~190 質量(g)500 容量(L)約10 適合車種一般的なリアキャリア装着車
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。ヘルメットやサドルの盗難防止としても使用可能。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約90 キー方式ダイヤル 太さ(mm)約2.5
1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドル盗難防止や、多種多様に使える安心便利グッズ お好みの番号を自由に設定でき、少し離れる際にも手軽に使えるダイヤル式 初期設定は「000」となっております 自転車サドル、ヘルメット、スノボード、荷物やキャリーバッグ等の盗難防止や二重ロックにご利用ください。
仕様●サイズ:約H70×W40×D18mm●重量:約43g●材質:ワイヤー/鉄、表面/PVCコーティング アズワン品番68-4181-28
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)27
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)32
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)防犯ダイヤルロック
【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材
用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。 リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。 ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。
付属品汎用ベース付属 質量(kg)2.7(ベース込み) 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ROCKBROS(ロックブロス)冷感ショートバラクラバ
【商品特徴】。この商品は、春夏の自転車サイクリングやバイクツーリングなど汗垂れが気になるシーンで活躍するバラクラバです。口元と鼻元を開放した画期的なデザインで、呼吸がしやすく、顔認証スマホロック解除も手間なくできます。接触冷感素材が汗を急速に吸収・発散し、ヘルメット内部を快適に保ちます。さらに、UPF50+というUV対策効果もあります。【商品仕様】。ROCKBROSが提供するこの商品はフリーサイズで、詳細な寸法は商品画像内に掲載されています。セット内容は1個で、紫外線保護指数はUPF50+です。
用途【用途】。自転車サイクリングやバイクツーリングから、各種スポーツ、アウトドア活動、ランニング、テニス、登山、トレッキング、ガーデニング、ウォーキングなど、幅広いシーンでの使用に適しています。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブラーキーを採用したコンパクトヘッドシリンダーの自転車用フリーループロック ケーブルを自由にスライドするジョイントポットに、シリンダー先端をジョイントすることで施錠 ケーブル先端の輪とコンパクトな錠前の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様 前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き 不正開錠されにくいチューブラーキー3本付属
付属品バンド2本 ブラック 質量(g)175(キー除く) ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長(mm)2000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷