92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷


タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
欠品中


従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用) 材質スチール ホース長さ(mm)530 最大圧力(kPa)1000 適合タイヤバルブ米式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用 適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG規格適合品軽量プラポンプ 高圧タンク内蔵で楽々空気が入ります。
適合タイヤバルブ英式・米式 ホース長さ(cm)約62 付属品ボール用、浮き輪用、ビニールボート用ノズル 質量(g)約725 高さ(cm)約60
1個
1,598 税込1,758
欠品中

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールへの空気注入ニードル
用途ボール空気注入ニードル 適合タイヤバルブ米式
1個
119 税込131
7日以内出荷

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
369 税込406
9日以内出荷

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)可変式ポンプ口金
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
適合タイヤバルブ米・仏
1個
229 税込252
9日以内出荷

英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
用途英・米式バルブ対応です。 セット内容ノズルセット(ボール用、浮き輪用各1個) 適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
449 税込494
4日以内出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ用ホース
米式口金、ホース、ホースキャップのセット
適合タイヤバルブ米式
1セット
499 税込549
9日以内出荷

ParkTool(パークツール)ショップインフレーター
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100 付属品ユニバーサルタイププラグ 接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ) 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター 全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm 適合タイヤバルブ米式
1個
499 税込549
当日出荷

米式バルブ対応 クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース ブラック 質量(g)82 ホース長さ(mm)565 適合タイヤバルブ英式・米式
1本
779 税込857
4日以内出荷

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式プラグ式
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式 推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!。滑り止め付きなので安全・安心。
質量(kg)1.1 材質(本体)スチール 規格新SG規格適合品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80 付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用) 最大圧力(kPa)500 シリンダーシングル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)