アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分前輪
1個
¥7,494
税込¥8,243
欠品中
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分後輪
サイズ26×1-3/8-W/O
仕様6sボスフリー用・SHIMANO製 ローラーハブ(ハブ軸長 : 198mm、ハブ幅 : 126mm)・36Hアルミリム※リムにサイズ(26x1 3/8)の刻印入り・スポーク#13(CP)・バルブ穴 : 英/米仕様・変速 : 6速用・ホール数 : 36H
色シルバー
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
歯数14T
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色シルバー
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分前輪
1組
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hステンレスリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質リム:ステンレス、スポーク:ステンレス
色ステンレス
サイズ26インチ
軸長(mm)181.8
規格W/O
適合タイヤサイズ26×1 3/8 W/O
前後区分後輪
1組
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容クイックレバー
軸長(mm)145
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)135
前後区分後輪
キャリア シートピン止め (低床用) クラス25
。台紙付
用途キャリア(一般車用)
色CP
質量(g)1140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×103×555
適合ホイールサイズ(inch)26~27
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数2
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hアルミリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色アルミシルバー
サイズ26インチ
軸長(mm)181.8
規格W/O
適合タイヤサイズ26×1 3/8 W/O
前後区分後輪
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
サイズ26×1-3/8-W/O
材質ステンレス(26インチ)
仕様ステンレスリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き
規格W/O
前後区分前輪
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
前後区分後輪
後泥除け用リフレクター。適応サイズ/ホイール径:26・27インチ
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)(径×奥行)45×30
質量(g)10
シングル26インチー700Cホイール用。
前輪または後輪を 1 つ保管または持ち運びます。
ジッパーとキャリーストラップ付きPVC補強材付き耐水性70Dナイロン。
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
フロントホイール タイヤ・チューブ無
用途前輪(タチ無し)
材質ステンレス
サイズ26×13/8
質量(g)1313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×602×145
対応インチサイズ26
前後区分後輪
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
シングルギア・リアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
前後区分後輪
シングルギアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
サイズ26×1-3/8
質量(g)1444
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)601×601×180
対応インチサイズ26
前後区分後輪
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
リアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質ステンレス
サイズ26×1-3/8
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
対応インチサイズ26
前後区分後輪
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途後輪(タチ無し)
材質ステンレス
サイズ26×13/8
前後区分後輪
カンティ台座仕様の26インチフレームに700Cホイールを取り付けることを可能にする優れもの。
カンティ台座に取付け、ブレーキ位置を700C に合わせるブースターで、MTB のシティーユースにピッタリ。
アルミCNC 製作。取り付けボルト付き。
質量(g)115
MT-800Nは標準で26インチまでしか対応できない高さのため、27インチや700cサイズのホイールの自転車(特にフェンダーを装着してある場合)に取り付けるためには、脚を延長してキャリア自体を少し持ち上げてやらなくてはなりません。
FB金具はキャリアの下側金具にかぶせて脚を25mm延長するアダプタです。
適合(キャリア)MT-800Nのみ
材質鉄
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
26~29インチ/700Cのホイールに使用可能なリムセンターゲージ。
センターの測定子が変更され、クイックリリースレバーやハブナットが取り付けられた状態での測定が可能となりました。
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド
特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能
幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40
アズワン品番64-9556-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質鉄
質量(kg)0.7
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285
適合サイズ20・26インチ/700C
収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40
アズワン品番64-9556-28
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター
質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54
出力DC 14.5V 0.5A
連続使用時間7~8分
バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh
保証期間購入より1年間。
最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi
充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A
充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)
空気流量(L/min)最大:10
適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)
直径×長さ(mm)31×246
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
バッグやバスケットをワンタッチ装着
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応)
スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ
質量(g)830
耐荷重(kg)25
適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
バッグやバスケットをワンタッチ装着(Easy Fix / KLICKfix)
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
KLICKfix・Easy Fixの両方に対応し、アクセサリーを簡単に装着可能
パニアバッグ取り付け用パイプ装備
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応)
もちろん、スタンドとしての基本性能も充実しており、耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。パニア(サイド)バッグ装着用パイプも装備しているので、長期ツーリングにも最適。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、Easy Fix / KLICKfixアクセサリーの盗難を防止するロック機構、リフレクター等を装着できるバックプレート(着脱式)も付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ[装着可能KLICKfix商品]KLICKfixリアキャリア用のアクセサリー(バッグ、バスケット等)
質量(g)1050
耐荷重(kg)25
適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
用途リアキックスタンド
材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール
質量(g)340
耐荷重(kg)18
寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60
適合車輪径26~28インチ
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
マウンテンバイク用に設計されたサスペンションフォークに取付け可能なフロントフェンダー。簡単に装着可能で、バイクにぴったりとフィットします。テクノポリマー樹脂製。
幅(mm)(約)60~73
色ブラック
対応ホイールサイズ:26~29インチ
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ