ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0MAGICSHINE16日以内出荷
フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセットコンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン夜間走行に必須の前後ライトを1セットでIPX6防水で突然の雨にも安心バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付きフロント200lm+リア20lmのバランス設計ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策にクロスバイクやロードバイクのデイリーユースに雨天や薄暮時の視認性確保に初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間防水性能 IPX6(耐水性能)取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g