20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g)550 耐荷重(kg)25 材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック 適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応 付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド 跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
1個ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で20~28インチに対応。 アルミ製。
対応インチサイズ20~28 仕様センタースタンド。角度調整可能。 シルバー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具) 自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。 取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。 センタースタンド対応車には直付けが可能です。
付属品六角穴付ボルト 材質アルミ合金、樹脂 質量(g)350 寸法(inch)24~28
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール 寸法(mm)60×35×340(最大400) 質量(g)約330 適合サイズ24~28インチ 耐荷重(kg)18
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッグキャップ付属。 オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。 脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。 標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254 耐荷重(kg)25 適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C 質量(g)305 取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESGE(エスゲ)マルチズーム
堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
用途リアキックスタンド 材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール 質量(g)340 耐荷重(kg)18 寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60 適合車輪径26~28インチ
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

スタイリッシュなアルミ製センタースタンド。誤作動を防ぐセーフティロック機構付き。脚部を捻ってスライドさせるだけで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C 質量(g)345 取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダボ穴固定でスッキリ固定。
用途チェーンステーダボ穴に取り付ける1本スタンド。 ブラック 穴間隔(mm)40
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド 耐荷重(kg)25 本体質量(g)280 適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様本体のみ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。 ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。 テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。 スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。 車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。
仕様正爪用
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷