25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)125
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)239 奥行(mm)324
1個
859 税込945
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマフックバーセット
セット内容角バー 1本・バー受 2枚 材質スチール クロムメッキ
1セット
929 税込1,022
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×98×125
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約680 耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3 対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)2 高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20 内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70 対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550 組立時間約10~20分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm)2140×680×430 質量(kg)5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130 質量(kg)約1.4kg 間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394 使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ペダルなし自転車とヘルメットをまとめて収納!ペダルなし自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!付属のフックは肘・膝パッドなどの小物収納に便利!自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!
付属品付属品 フック×1 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約820 耐荷重(kg)フック(本体):約1、フック(付属品):約0.25 対応タイヤ幅約4.5cm以内のペダルなし自転車(幼児用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×20×63
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。 マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。 先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質ステンレス(#400)
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・ハーベスト自転車スタンドラック
大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。 フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。 床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。 突っ張り式なので転倒の心配もありません。
用途自転車スタンドラック 耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 収容数1
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフサイクルダシーレ
狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。
用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。 付属品U字フック×2 材質スチール(焼付塗装) ライトグレー 内容2梱包
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ショップインフレーター
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100 付属品ユニバーサルタイププラグ 接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ) 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷