125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CST(チェンシンタイヤ)Kチューブ 700×28C 仏式 100mm
仏式。CST。バルブ長100mmでディープリムにも対応
長さ(mm)【バルブ】100 サイズ700×28C バルブ形式 アズワン品番64-9561-19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 タイプW/O 材質ビード:スチール ブラック
1本ほか
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格28-622 質量(g)445 寸法700×28C
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CHAOYANGATTACK PARD
仕様(プロテクション)1.5mm HIPPOSKIN ビードワイヤー
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版 ブラック
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスバイクに合うデザイン。
用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。 サイズ700×28C ブラック
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自転車タイヤチューブです。パンク修理の交換に。
材質合成ゴム
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド サイズ700×28C 質量(g)約311 TPI60
1本
2,498 税込2,748
22日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミド サイズ700×28C 質量(g)約277 TPI120
1本
4,498 税込4,948
22日以内出荷

仏式
長さ(mm)【バブル】80 サイズ700×28C バルブ形式 アズワン品番64-9560-60 適合バルブタイプ仏式
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)バルブ:48 サイズ700×25~28c 質量(g)105 チューブ厚さ(mm)0.65 バルブ仏式
1個
799 税込879
22日以内出荷

1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン 黒/アンバーサイド サイズ700×28C 質量(g)240 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷

新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生。グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×28C 質量(g)270 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷


ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×28C 質量(g)310 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地。室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。集合住宅での使用も想定し、静粛性を追求した結果得られた滑らかな転がりの良さはまさにストレスフリー。プロチームにもローラー台を提供するGROWTAC社との共同開発から生まれ、シンプルで軽量な構造から、耐久性にも優れたタイヤとなっている。
用途サイズ:WO 700 × 25C。ビード:アラミド。空気圧(kPa):600-800。空気圧(kgf/cm2):6.0-8.0。空気圧(PSI):90-115。重量:195g サイズ700×25
1本
5,698 税込6,268
8日以内出荷

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750 黒/黒 サイズ700×28
1本
3,490 税込3,839
3日以内出荷

英式
長さ(mm)【バルブ】48 サイズ700×28/32C バルブ形式 アズワン品番64-9561-26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

英式。CST
サイズ700×28~32C バルブ形式 アズワン品番64-9560-01
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本巻 タイヤのみ。建物の中で床が汚せない場所などでもおすすめ
サイズ700×28C
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

APL構造
黒/黒 サイズ700×28C タイプスポーツ 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])515-620[75-90] パターンC1698 耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2 ETRTO規格28-622
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷