こんなお得な商品も!
レギュラーチェーン
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色黒
ピッチ12.7
寸法d(Φmm)3.64
ローラ外径D(Φmm)7.75
リンクプレート高さH(mm)9.5
リンクプレート厚さT(mm)1.0
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品ジョイント
ピッチ12.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数106L
色ブラック
サイズ1/2×1/8
タイプシングル用
ピッチ12.7
平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]
ローラー外径(Φmm)7.77
最小引張強度(kN)8.14
内リンク内幅(mm)3.45
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般車用補修チェーンです。
用途チェーン不良時の、交換に。
サイズ1/2×1/8×110L
リンク数110L
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
こんなお得な商品も!
アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
変速機付自転車の補修・交換用チェーンです。
用途チェーン不良時の、交換に。
サイズ1/2×3/32×116L
リンク数116L
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥83
税込¥91
5日以内出荷
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
適合チェーン408/410
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
自転車用の後ろ変速5~7段用チェーン
材質鉄
色グレーブラウン
サイズ12.7×2.4×116リンク
質量(g)330
リンク数116
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーンに耐蝕加工を施し雨が降っても心配無しで使用できます。
ジョイント付。
リンク数106L
色グレー
サイズ1/2×1/8
タイプシングル用
ピッチ12.7
平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]
ローラー外径(Φmm)7.77
最小引張強度(kN)8.14
内リンク内幅(mm)3.45
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外装多段ギア用チェーン。6段・7段変速対応。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途DIDハイガードチェーン用
色グレー
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
スムーズな変速を提供。
耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
リンク数116リンク
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
適合チェーン408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数116
適合9速用
色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
YBN製品推奨
色Black
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
軽快車用チェーン。単段伝動車用。
材質鉄
色グレーブラウン
サイズ12.7×3.3×110リンク
質量(g)350
リンク数110
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。
スムーズな変速を提供。
伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。
クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。
リンク数116リンク
超極細繊維のマイクロファイバーを使用した自転車チェーン用ウェットクロス
洗浄液とマイクロファイバーの相乗効果で汚れを簡単に拭き取ることが可能
拭いた後の毛羽も残らず、優れた耐久性
手にやさしい植物性アルコールを使用
成分洗浄剤、アルコール、精製水
材質ナイロン、アクリル系マイクロファイバー
寸法(mm)クロスサイズ:約180×200
アズワン品番64-9558-55
1袋(12枚)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L
タイプエンドピン付
スピードタイプシングル
アズワン品番64-9594-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
軽快車のチェーン交換に最適。
仕様NP
適合シングルスピードに対応
サイズ1/2″×1/8″
接続スナップオンリンク取付
リンク数114リンク
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
容量(mL)300
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)242(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズXTR M9100 シリーズ
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。
リンク数116
適合10速
色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
アズワン品番64-9593-78
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
静音構造
RUSTBUSTER(表面防錆加工)
塩水噴射試験500時間突破
タイプアンプルタイプ
スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type
リンク数116L
サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
色シルバー
サイズ1/2x1/8
質量(g)約408
リンク数130
1個(130リンク)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シングルスピードのハイエンドモデル。
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。
トラック競技、BMX競技、ピストバイクなどに最適なチェーンです。
最強のピンパワーを提供。
伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。
シングルスピードなので全てのプレート及びピンにカラーを施しております。
窒化チタンコーティング。
リンク数112リンク
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
1本(110mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全ての9スピードチェーンに対応。ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
ピン長さ(mm)5.6
仕様再利用:可(3回から5回まで)
金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。
muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。
用途自転車用オイル
付属品10mL点眼容器付
使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
1本(60mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取り外し可能な連結リンクです。
1/8チェーン用のクリップ式連結リンク。
色ブラック
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ