ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
歯数14T
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
サイズ700C(28-38対応)
前後区分前輪
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SB型
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(長さ)(mm)1000
タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)1060~1500
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)191
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W2100×H500
タイプ固定式
自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ42.7×t2.0 W2100×H500
タイプ固定式
仕上ヘアライン
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪
付属品取付金具
材質樹脂/スチール
色(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
軸長(mm)200
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80
質量(kg)10.1
荷台寸法(高さ)(mm)650~750
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)720~1120
タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)191
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容クイックレバー
軸長(mm)145
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)135
前後区分後輪
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
前後区分後輪
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)74(タイヤ挟む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O
チューブ厚さ(mm)1.2
ロード、MTB兼用(スマート収納タイプ)。車輪固定フック(RS-KF620)標準装備。3つのスマートで収納のしやすさを極めた輪行袋。1:車輪の固定がスマート。2:自転車の収納がスマート。3:収納袋がスマート。使い方色々収納袋(フレーム、ボトルケージ、サドル下に収納可能)。サイズ:高さ1000×横1300mm。カラー:ブラック。付属品:ショルダーベルト、固定フック
材質ナイロン
質量(g)235(収納袋、付属品含まず)
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
用途アルミ・銅・金属塗装面などに
成分脂肪属系
RoHS指令(10物質対応)対応
前輪、後輪をしっかり固定できます。タイヤ幅も調節可能です。
自宅の駐輪スペースを綺麗に運用。家屋内の自転車の展示に。スタンドレス自転車の駐輪に活用できます。
自分で組み立てられ、短時間で完成します。
各自転車の車輪幅に合わせて、開度パイプを調整、取付可能です。
用途自転車の固定に最適です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)約1260×1840
適合サイズ車輪対応型:車幅に合わせて調節可能
パイプ径(Φmm)約19
設置方法ベース式
1台
¥8,188
税込¥9,007
5日以内出荷
前輪、後輪をしっかり固定できます。タイヤ幅も調節可能です。
自宅の駐輪スペースを綺麗に運用。家屋内の自転車の展示に。スタンドレス自転車の駐輪に活用できます。
自分で組み立てられ、短時間で完成します。
各自転車の車輪幅に合わせて、開度パイプを調整、取付可能です。
用途自転車の固定に最適です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)約660×1840
適合サイズ車輪対応型:車幅に合わせて調節可能
パイプ径(Φmm)約19
設置方法ベース式
1台
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
ホイール挟み込み(バネ)式
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。
左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。
※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応
使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂
色黒
質量(g)715
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310
保証期間1年
適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)
適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ
色ブラック
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド
車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造
タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能
18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応
スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール
質量(kg)1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)
適合タイヤ幅(mm)最大57
適合ホイール18~29インチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ
1セット6本入り
#13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。
従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。
底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。
ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール
質量(kg)1.4
寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230
適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)
適合ホイールサイズ(inch)18~29
アズワン品番64-9557-28
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
操作性に優れ、自転車の出し入れがしやすいラック。
不着式なので着地音がせず静かです。
ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。
レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(下段レール)熱間圧延鋼板、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール
色オータムグレー
収納サイズ【上段】(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg【下段】(全長)1770mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1040mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg
スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。
不着式なので着地音がせず静かです。
ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。
レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール
型式ガススプリング式
色オータムグレー
タイプ下段スライドラック用
ピッチ(mm)600
収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
1台
¥45,980
税込¥50,578
11日以内出荷
凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。
用途バイク、農機などの設備を積み込め
材質アルミ
TS-2 / 2.2 / 2.2Pのアームに取り付けることで、スルーアクスルや200mmまでのワイドハブにも対応するアタッチメント。29インチホイールでもタイヤを装着したまま振れ取り作業が可能になります。クイックリリースタイプで簡単に取り付け可能です。TS-2EXT.2に対し、電動自転車(後輪駆動)の車輪を固定するスロットが追加されました。対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
対応対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ