25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。 ステンレスボルトの性質上の注意 ※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。 ※締付トルクは10Nmとなります。 ※シートワッシャーとの併用をお奨めします。 ※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
1セットほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

イマオコーポレーションIDクランプ用テーパーボルト
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
1個
1,339 税込1,473
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(4個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨセポンチ SK11 動画あり
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。 材質本体:合金鋼 加工首下まで焼入れ 仕様落下防止用コード取付穴付
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。
ブラックメッキ 適合◆参考適合車種■ AXIS90('90~'98)■ JOGスポーツ90('90~'98)■ リモコンJOG/ZR('01~'07)■ スーパーJOG ZR('95~'00)■ JOG ZⅡ(' 98~' 07)■ JOG Z('90~'92)■ メットインJOG/スポーツ■ スーパーJOG Z('93~'94)■ 7PSJOG EX(' 93)■ Vino(' 97~' 00)■ JOGアプリオ(' 93)■ JOG EX アプリオ(' 94)■ アプリオⅡ(~' 98)■ JOG C/スペースイノベーション('98)■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92)■ 7PSJOG ZS■ AXIS50■ JOG(' 00)〈5EM3〉■ JOGポシェ(' 00)■ アプリオ(' 00) など セット内容(M6×25) 8本、(M6×65) 1本、(M6×35) 2本 主な適合車種AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など
1セット
719 税込791
当日出荷

ネジ式エンドパーツ(化粧、およびハンガー落下防止用) 相手パイプにナット打ち込み加工必要(但し芯出しさそい部があるため、装着後再打込み加工必要)
材質(本体)真鍮、(ボルト)スチール ねじ規格M8(1.25P)
1個
339 税込373
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスター芯出しバー
フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm)64.5 把握径(Φmm)10 繰返し精度(μm)(位置決め)5 アズワン品番64-5178-11 先端径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8 適合板厚(mm)10~65 プレート長さ(mm)27 最大引張荷重(kN)3.45 ねじ山種類ウィット
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MSTコーポレーションセンターファインダ/イメア
MST-イメア システム(電極保持具システム) 測定芯出用メスカップリング 芯出用測定器、ダイヤルゲージ
仕様V型クロスに対する回転部の芯振精度 許容値:0.005 付属品ダイヤルゲージ、アーム、レンチ一式、化粧箱、偏芯ピン
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。 材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当 付属品ナット×1個 使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8 アズワン品番65-1964-15 ミツトヨ品番901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。 材質樹脂 幅(mm)150 幅W2(mm)(板入)16 関連資料(0.17MB)
1箱(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。 材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ 幅(mm)220 幅W2(mm)(板入)25 関連資料(0.2MB)
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100 セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース 曲げ角度範囲90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EWA2 エア流量モニタ
使いやすく、耐久性も抜群! 窒素ガスの計測も可能に! 流量換算機能を選択 MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載 エネルギーロス「ゼロ」 高い流量計測精度 ループ配管に対応 出力機能が豊富 KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング 規格CE 定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧) 操作電圧(V)24 DC±10% 消費電力(W)1.5以下 パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて) 出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択) 過電流保護装備 出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択) アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下 流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内) 圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA 圧力損失極小(直管と同等) 応答時間500ms 保護構造IP64(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70) 使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)