FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)25
外径(Φmm)27
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック
寸法(mm)120
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
低コストでハイクオリティ !!
仕様スパークプラグ:BPMR7A
材質アルミ桿
質量(kg)4.3
タイプ2グリップ
タンク容量(L)0.48
全長(cm)外形:177
エンジンメーカービーバーエンジン
全高(cm)外形:25
混合比50:1 FC級FD級
全幅(cm)外形:24
排気量(cc)25.4
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。
日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。
天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。
エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。
抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。
マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。
グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。
軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用
全長(mm)(グリップ)120
内径(Φmm)(R側)25、(L側)22
外径(Φmm)約33
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)約125
色黒
タイプ非貫通
内径(Φmm)(左)20(右)24
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)31
長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
ジュラルミンパイプ+30cm作業効率UP
仕様スパークプラグ:BPMR8Y
材質ジュラルミン桿
質量(kg)4.4
タイプ2グリップ
タンク容量(L)0.6
全長(cm)外形:208
エンジンメーカー三菱エンジン
全高(cm)外形:25
混合比50:1 FC級FD級
全幅(cm)外形:24
排気量(cc)25.6
1台
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA
長さ(mm)約100
穴径(Φmm)約10
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.3
ハンドル2グリップ
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242
排気量(cm3)22.8
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状2グリップハンドル
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
ハンドルツーグリップ
乾燥質量(kg)3.6
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドルツーグリップ
乾燥質量(kg)3.5
全長(cm)184
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
ハーレー用&国産アメリカンに適したカスタムグリップをラインナップ。
全長(mm)約130
内径(Φmm)右27、左25
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな25.4ccc刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.3
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!。チップソー9"、STレバー、両手ハンドル、ジュラルミン仕様!
ハンドルツーグリップ
乾燥質量(kg)3.6
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.1
全長(cm)202.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
2グリップ
付属品チップソー230mm
幅(mm)230
高さ(mm)230
チップソー寸法(mm)230
新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたミドルウエイトモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
燃料タンク容量(L)0.58
スパークプラグBPMR8Y
始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)
排気量(cm3)22.8
細部までこだわりぬいた軽量化で気軽に使えるライトウエイトモデル
付属品保護めがね、チップソー、六角レンチ、ソケットレンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
燃料タンク容量(L)0.41
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
排気量(cm3)20.9
新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
燃料タンク容量(L)0.7
スパークプラグBPMR8Y
始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)
排気量(cm3)25.4
刃径(Φmm)230
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー
付属品チップソー230mm
燃料タンク容量(L)0.5
チップソー寸法(mm)230
エンジン型式丸山DE213
排気量(cm3)21
軽作業タイプ
燃料タンク容量(L)0.45
エンジンメーカー三菱 TBE24 22.5cm3
使用刃物チップソー230
関連キーワード
1
2
3
4
次へ