653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ落下防止バー
エコ商品
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷


ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション 全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー
落下防止回転機能付き。高所作業での落下を防ぐ!。360°廻し易くからみにくい回転機能式!。強力型PP樹脂使用
材質(グリップ)PP樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)200 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
エコ商品
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー #2×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(+)2×100 全長(mm)196 質量(g)22 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り 軸貫通なし
1本
739 税込813
3日以内出荷

ゴールドウイン異物落下防止マスク
エコ商品
トラスコ品番816-0710 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー 6.0×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(-)6.0×100 全長(mm)196 グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り
1本
739 税込813
3日以内出荷

下から棚板などを押し上げられても、パーツがはずれにくい仕組みになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中量スライドラック用オプション前面落下防止バーです。取付は付属のボルト、テックス止めとなります。
仕様サカエMSR型用 適合W1200用 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
20日以内出荷

中量棚C型/CW型用コボレ止めです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ本体 質量(g)25 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です 全長(mm)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に 仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2 ストローク(mm)プッシャー:2 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
特性耐衝撃・落下防止リングが付属・ストラップホール付き タイプケース型 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 材質TPU、PC、鉄 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×12×136.5 本体質量(g)約23 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質リングキャッチ:SUS304 全長(mm)500 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
2,898 税込3,188
欠品中

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。
本体質量(g)約27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×12×151 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番380-2442 全長(mm)95 質量(g)107 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

材質甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤーSUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高所作業に。 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番380-2434 全長(mm)95 質量(g)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。 トラスコ品番146-8095 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂 サイズM ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に トラスコ品番146-9574 材質ベルト:ナイロン ブルー サイズS ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)4 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ
エコ商品
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ 種別飛散防止形 定格寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドウイン異物防止フード PA1481
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用 別売りのPA0081Hを装着する事で、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止 顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
仕様異物落下防止フード型、シールド装着ポケット 材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ グレードクラス1000~10000(グレードC)
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴールドウイン異物防止フード PA1485
エコ商品
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用 別売りのPA0081Hを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止し 顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます 味覚テスト、休憩時の給水等へ対応する為、ファスナーによるマスクの開閉が可能
仕様異物落下防止フード型、シールド装着用ボタン付き 材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ グレードクラス1000~10000(グレードC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。 取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート 材質合成樹脂(EVA) 厚さ(mm)10 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)