厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合直管
圧力10K
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
こんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
こんなお得な商品も!
ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様平織り
耐熱温度(℃)550
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別グローブバルブ
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合フランジ
圧力10K
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別Yストレーナー
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
こんなお得な商品も!
保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
長さ(mm)150
内径(Φmm)27±2
外径(Φmm)57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合ゲートバルブ
圧力10K
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合Yストレーナ(切りネジ)
材質シリコンガラスクロス(内外装)
厚さ(mm)15(断熱材)
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
対象Yストレーナー(ねじ込み)
断熱材高密度ガラスマット
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別フランジ
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合グローブバルブ
圧力10K
容量(L)16(みそ汁100杯)
質量(kg)9.5
消費電力(W)230、蒸気熱保温方式
電源単相100V
コード長さ(m)約2
外寸(mm)Φ415×H359
EBM品番820000
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)
質量(kg)9.5
電源単相100V230W、蒸気熱保温方式
コード長さ(m)約2
外寸(mm)Φ415×H359
EBM品番4287500
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック
色アーバンブラック
消費電力(W)700
圧力とスチームで炊き上げる。
圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]
スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]
色ホワイト
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
圧力最高1.3気圧
ヒーター(W)35(側面)
保温時間(h)24(スチーム)
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1400(炊飯)
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225
高さ(mm)416(蓋を開けた時)
質量(kg)約5.4
年間消費電力量(kWh/年)82.9
区分B
省エネ基準達成率(%)101
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約4.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219
電源コード(m)約1.2
機能保温機能:なし、時計表示:あり
保証期間お買い上げ日から1年間
タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなフラット天面パネル採用。11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1
機能蒸気レス
ぐるぐる好循環!蒸気めぐるアイマスク。
『蒸気めぐり設計』で気分までときほぐれて心地よさめぐる。
お風呂のような心地よさ約40℃。快適時間約20分。
蒸気を溜め込む保温性約1.5倍(メーカー従来品比)極厚やわらか不織布。
ふくらんで密着フィット
働き続けた目に蒸気をふんだんに
開封するだけで温まる
男女兼用サイズ
ラベンダーの香り(香料中に天然エッセンシャルオイルをブレンド
)様々な場面で、毎日のめぐり習慣に
アズワン品番60-8063-30
入数5枚入
1箱(5枚)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:【炊飯時】236Wh/回【保温時】23.0Wh/時。遠赤3層土鍋コート釜でふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。少量に適した熱のコントロールで、お米の甘みを引き出し、ハリのあるごはんを炊きあげる『少量旨火炊き』(1合~3合)。内鍋に水を入れ、高温の水蒸気と圧力を利用して洗浄を時短する『クリーニングコース』。蒸気センサーを活用して保温時の温度管理を行い、黄ばみや乾燥を抑える『粒立ち保温』。炊飯容量:0.5合~5.5合。コード長さ:1.0m。1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)286×406×253
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ
仕様蒸発水量:6.5g
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.9
色ブラック
消費電力(W)900
電源AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42
年間消費電力量(kW)82.7h
最大炊飯量1L(5.5合)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。
その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(kg)3.8
タイプIH
消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204
モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A
最大炊飯量0.54L(3合)
使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm
保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
設置スペースや用途に合わせて、シリーズで組み合わせることができるキッチンラックシリーズこちらはスライド棚タイプと拡張テーブルの2点セットです。拡張テーブルを合わせることで、収納だけでなくちょっとした作業空間をつくることができます。伸縮式なので、お部屋のスペースに合わせて設置できるところも嬉しいポイント。天板にはケトルやコーヒーメーカーなどの家電置き場に。スライド棚には炊飯器など蒸気の出る家電収納に最適です。スライド棚の奥には便利な2口コンセント付き。また食器やお鍋など調理器具は扉収納の中へ収めることができます。カラーはシンプルなホワイトと木目調がおしゃれなナチュラルの2色から選べます。
用途収納家具 , キッチン収納 , キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。
仕様●組立式●スライド棚●2口コンセント付●キャスター付(拡張テーブル部)
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(cm)(約)幅73.5~121.5×奥行40(取手含む:43)×高さ84
設置スペースや用途に合わせて、シリーズで組み合わせることができるキッチンラックシリーズスライド棚が付いたキッチンラック幅58cmタイプは、スライド棚収納と扉収納に分かれています。天板にはケトルやコーヒーメーカーなどの家電置き場に。スライド棚には炊飯器など蒸気の出る家電収納に最適です。スライド棚の奥には便利な2口コンセント付き。また食器やお鍋など調理器具は扉収納の中へ収めることができます。扉の中の棚は3段階の高さ調節ができるので、収納するものに合わせてカスタマイズすることも。カラーはシンプルなホワイトと木目調がおしゃれなナチュラルの2色から選べます。
用途収納家具 , キッチン収納 , 食器棚・キッチンボードとして。
仕様●組立式●スライド棚●2口コンセント付
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(cm)(約)幅58×奥行40(取手含む:43)×高さ82
パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
取扱説明書(1.34MB)
最大炊飯量白米:3合(0.54L)
手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ
付属品しゃもじ、計量カップ
色ホワイト
消費電力(W)640
コード長さ(m)1.2
方式マイコン(ヒーター)
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×402×257
機能<おいしさ機能>内釜:銅コート釜、[コーティング]外面:銅コート、内面:チタンコート、浸し:〇、予約:〇、内釜加工:ディンプル加工、[保温時間]保温機能(白米最大保温時間):〇(12)、つゆ防止ヒーター:〇、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]白米・炊込み、エコ炊飯(出荷時コース)、無洗米、早炊き、おかゆ、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜:〇、着脱丸洗い蒸気口:〇
消費電力量(Wh)147.1/回(エコ炊飯)、177.1/回(本かまど)、19.4/h(エコ炊飯保温時)
年間消費電力量(kWh/年)81.1(区分:F)
炊飯容量1.0L(約5.5合)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。カップ1杯(約140ml)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック
質量(kg)1
容量(L)1
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×22.3×21.5(本体のみ:16.6×22.3×19.8)
沸騰時間目安カップ1杯:57秒、満水:5分
いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。
炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。
もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。
コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード
材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス
定格AC100V-300W
方式マイコン式
本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)
直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4
使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215
タイマー時間最大12時間(30分単位)
炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合
保温時間(h)最大12
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
自宅でバリスタ気分を味わいながら、こだわりの一杯を淹れられるドリップケトル。独自のノズル形状により、お湯の流れと注ぐ量を狙いどおりにコントロールできます。2人分にちょうどよい0.6Lで、休日のコーヒータイムやティータイムをゆったり楽しめます。
用途専門店で選んだこだわりの豆を、素材に適した温度で抽出できるので、美味しさがさらに広がります。まるでバリスタになったような体験を楽しみながら、自宅でおいしいコーヒーを淹れられるのはもちろん、緑茶や紅茶、ハーブティーもそれぞれの素材に合わせた好みの温度で楽しめます。 。2人分にちょうどよい0.6Lで、細かな注ぎの調整もしやすいつくりです。丁寧に淹れるひと手間が心にゆとりを生み、快適な時間をもたらします。 。ブラックで統一したスタイリッシュなたたずまいは、キッチンやダイニングに映え、コーヒータイムを引き立てます。多角形のボディに調和するハンドルは、手にフィットするちょうどよい太さで、注ぎやすく、さまざまな握り方に対応します。 。緻密に設計された独自のノズル形状により、狙った場所に正確にお湯を注ぐことができるコーヒードリップに適したバリスタ仕様です。湯切れがよく、先端をわずかに下げた注ぎ口形状によってお湯は真下へ落ち、注ぎ始めの位置決めも迷いません。細く安定したお湯の流れを思い通りにコントロールでき、繊細な風味を引き出せます。 。コーヒードリップのようにゆっくり少しずつ注ぐときも、カップ麺に一気にお湯を入れたいときも、自在に対応できます。お湯の量やスピードを自由に調整でき、毎日のさまざまな場面で快適に使えます。 。コーヒー豆の種類や焙煎度、紅茶や日本茶といった素材に合わせて、40~100℃の範囲で1℃刻みの温度設定が可能です。最適な温度で抽出することで、素材本来の豊かな風味を最大限に引き出し、一杯ごとの味わいの違いが生まれます。 。60分間の保温機能でお湯を一定の温度にキープ。いつでも最適な温度でスムーズに抽出を始められ、冷める心配なく理想のタイミングでコーヒーを淹れられます。 。昇温中の温度をリアルタイム表示で確認できます。設定温度に近づく様子を見ながら余裕をもって準備でき、最適なタイミングで抽出を開始できます。 。カウンター機能で、ドリップ中の時間を正確に計測できます。抽出時間は風味に大きく影響するため、開始から終了までをプロのバリスタのように細かく管理することで、安定して高品質なコーヒーを淹れられます。 。※電源プレートからケトル本体を外すとカウントが開始され、LEDボタンを押すとカウントをリセットできます。 。内部に蒸気管やねじ止めといった突起物のないフラット設計。凹凸を気にせず、隅々までしっかり洗えて清潔に保てます。 。転倒流水防止機能を備えています。万が一、沸騰直後に転倒してもお湯がこぼれにくく、やけどのリスクを低減します。 。※転倒時にお湯が流れ出にくい構造となっていますが、本体を傾けたり倒したりするとフタや注ぎ口から少量のお湯が流れ出る恐れがあります。 。空焚き防止機能により、空のままスイッチを入れても自動で電源がオフになります。 。保温モードでは、お湯が設定温度に達すると保温に切り替わり、60分後に自動で電源が切れます。温度設定モードでは、お湯が設定温度に達すると動作を停止し、10分後に自動で電源が切れます。自動で電源がオフになるので、ケトルから離れていても安心して使えます。 。※温度設定モードに保温機能はありません。
仕様●パーツ:フタ パッキン付き(TA035608)●海外使用:×
付属品電源プレート
材質本体:SUS304・PP、フタ:PP、台座:PP
質量(kg)約0.85(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)
色ブラック
容量(L)0.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約190×約215
機能保温機能:60分
保証期間1年間
温度設定範囲(℃)40~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ