使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状ストレート
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50
タイプ屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)
電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数(有圧換気扇)4P
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
流体温度(℃)120以下
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
形状ストレート
適合流体蒸気
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
流体温度(℃)120以下
材質(弁体)C3604
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
タイプリキッドタイプ
形式TH型
使用温度範囲(℃)7~28
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ
形状アングル
材質(本体)青銅
接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)0.1
最高温度(℃)120
材質(弁体)黄銅
適合流体蒸気ドレン
材質(ユニオン)黄銅
材質(弁座)黄銅
材質(ベローズ)りん青銅
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
材質(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
ストレート形。
最高温度(℃)120
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用
保証期間18か月
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式ストレート形
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。
小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。
低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。
他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。
基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。
【固定管板式】
管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。
ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。
管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。
【遊動管板式】
胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。
管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。
ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249
使用油石油系作動油
耐油温度(℃)0~90
使用湿度範囲20~85%RH
使用温度範囲(℃)0~40
最大流量(L/min)(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)0.1
用途ガラリ用ヒューズとして
材質リン青銅
仕上酸処理
作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
用途●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。
トラスコ品番123-0123
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード