車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
厚さ(mm)15
耐荷重T-8
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】24
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)300
材質(網)鉄
目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
色ブルー
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類べた目
250mL8オンス用のドリンキングリッドです。
用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。
容量(mL)250
口径(Φmm)80
入数50
1袋(50枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
商品タイプフタ
繰り返し・詰め替え対応
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプフタ
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
商品タイプ蓋
高さ(mm)7
材質バイオPET
電子レンジ非対応
機能オーブン使用不可
耐油性あり
耐熱温度(℃)60
家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。
材質アルミメッキ鋼
組バット専用フタですが、裏面を使えばトレーとしても利用出来ます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質陶器
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-27
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
中蓋付で粉末・食品等の保存に適しています。はめやすく、開けやすい嵌合です。
材質SUS304
材質樹脂
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ