31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。 中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
用途蓋が必要な搬送用に。 トラスコ品番206-8711 セット内容かぶせ蓋・中皿付 材質/仕上アルミニウム 質量(g)480 外寸(mm)Φ143×125 呼称一食用 中皿寸法(mm)Φ141×51 内径×深さ(mm)130×125 アズワン品番64-8408-27 外寸法・幅(mm)177 外寸法・高さ(mm)130
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途蓋が必要な搬送用に。 材質/仕上アルミニウム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に 材質アルミニウム
1袋(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。 多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
1パック(50枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
1個
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。 材質ステンレス18-8(SUS304) フタ付き 形状
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 連続待機時間約1041日 読取方式光学センサー方式
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!。食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。 蓋はポリエチレン製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン 形状角形 耐熱温度(℃)(フタ)-40~70
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂) サイズ浅型_小 質量(g)80 サイズ(mm)167×127×45 再生紙使用マーク適合
1個
909 税込1,000
11日以内出荷

のせ蓋付きです。寿司1-2人用定番のすし桶です。 アルミ蒸着を使用、金属光沢がさらに高級感を演出します。
材質本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
1袋(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 底面の厚さ(mm)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(1枚×40袋)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れた3層底。中身が見えるガラス蓋。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 底面の厚さ(mm)2.7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイガークラウンキャンディーメーカー
好きなジュースを冷凍庫で凍らせるだけで食べやすいスティック付きのオリジナルアイスキャンディーが一度に6本作れます。アルミニウムの蓋ですぐに凍ります。オリジナルレシピ付。
用途アイスキャンディー作りに。 付属品スティック50本 容量(mL)480/80 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ! 食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。 アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。 専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。) ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。 【ご使用方法】 1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。 2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。 3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。 ※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き
材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木 寸法(mm)約225×105×H115 容量(mL)約80(一個当たり) 質量(g)244 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ! 食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。 アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。 専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。) ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。 【ご使用方法】 1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。 2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。 3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。 ※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き
材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木 寸法(mm)約225×90×H115 容量(mL)約80(一個当たり) 質量(g)220 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51 寸法(mm)172×105×195 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) タイマー設定0分~23時間59分 電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A 材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合容器外径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

軽量で断熱効果抜群の保冷バッグです。ハードタイプの内容器を入れてご使用下さい。上蓋のみファスナー式で開閉可能です。持ち運びのしやすい持ち手付です。使用時のわずか5分の1以下に折りたためるので省スペースで収納が可能。
材質アルミニウムタイプ表皮、ポリエチレン製断熱材
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)