80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材 処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。 バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材 包装形態シュリンクパック
1セット(10枚)
1,728 税込1,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。 大きな口のファスナータイプで出し入れが楽に行えます。 携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。
用途ロード・MTB兼用 付属品ショルダーベルト、ヒモ 材質ポリエステル210D ブラック 寸法(縦×横×奥行)(mm)1200×1000×220 アズワン品番64-9549-62
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NP 【オーダー】ノースパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
334 税込367
4日以内出荷

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。 仕様ふところ深さ(mm):45 全長(mm)110 最大口開き(mm)40 口幅(mm)80
1個
279 税込307
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り 切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板 トラスコ品番450-9455 幅(mm)3.18 全長(mm)1445 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm)170 全長(mm)約305 材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.1 軸径(Φmm)2.34 穴径(Φmm)1.7 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
599 税込659
当日出荷

サンフレックス丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 外径(Φmm)19 厚さ(mm)0.1 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
599 税込659
22日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(90本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 軸径(Φmm)2.34 厚さ(mm)0.1 外径(Φmm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
629 税込692
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(320本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(450本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(70本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用)
用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下) 切断対象プラスチック・非鉄金属 適合機種TBS-80
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ABT-301 ポータブルナイフ ナルビー 動画あり
・折りたたみ式でコンパクト、持ち運びに大変便利 ・本体のグリップ部分にはラバーが付いており、しっかり握れて滑りにくく、安全で作業しやすい仕様になっています ・裏面には金属製のクリップ付で、安全に収納し素早く取り出す事ができ、マネークリップとしてもご使用できます ・刃の交換に工具不要、赤いボタンを押しながら刃の取り出し、取り付けをします ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途木削り、薄い木材、壁紙、紙、段ボール、ゴム、フィルム、石膏ボード、発泡材、布などの切断 材質本体・グリップ:ポリプロピレン、TPR、ヘッド:アルミ合金、クリップ:ステンレス、ボタン:ポリプロピレン、刃カバー:ポリエチレン、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)105 寸法(縦×横×高さ)(mm)37×145×23 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6 適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ABT-701 セーフティナイフ ナルビー 動画あり
・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断 材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)100 寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6
1本
909 税込1,000
当日出荷

水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断 寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38 質量(g)37 刃幅(mm)18 材質(ホルダー)PBT・ABS 適合替刃替刃ステンレスルピカ
1本
399 税込439
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。 材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ 使用温度範囲-40~140℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44 シャンク径(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 全長(mm)136 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
用途装飾品・プラモデル等の穴あけに! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
1セット(2本)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工 切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板 適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089) 山数40 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

PROXXON(プロクソン)糸鋸刃 中目(木工・金工用)
エコ商品
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工 切断対象木工、金工 適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082) サイズ1インチ 山数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷