53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)
エコ商品
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8462 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8446 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)110 トラスコ品番828-3816 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)109 質量(g)70 寸法A(mm)109 寸法D(mm)6 寸法E(mm)15 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1 切断能力(mm)軟銅線1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
5,298 税込5,828
欠品中

線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)110 トラスコ品番828-3817 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)107 質量(g)55 寸法A(mm)107 寸法D(mm)6 寸法E(mm)15 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1 切断能力(Φmm) 軟線1.2 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

レザーソー恵み 薄刃 折込
エコ商品
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 折込 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.6
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.6
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザーソー恵み 薄刃 サヤ付 替刃
エコ商品
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)210 ピッチ(mm)2.2 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1丁ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に 外形(mm)105 刃厚(mm)1 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種タイル系全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)165 材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)175 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)165 材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)175 口金ステンレス 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー
刃渡り(mm)165 材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)155 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 一般的な包丁よりやや小型で、軽くて使いやすいシリーズ シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)135 材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)250 質量(g)93 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

王将(須佐製作所)ステンレスコンパクトケレン
エコ商品
ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBL50K 特専黒刃ロング オルファ 動画あり
「ロング型」タイプの内装プロ用カッターナイフ替刃。切り口が目立たない切れ味重視の鋭角研磨で、刃厚0.3ミリの薄刃です。
用途高品質オリジナル替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.3 刃長(mm)109 適合152B、185B トラスコ品番250-6173 質量(g)122 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
779 税込857
当日出荷

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

145B 特専M型 オルファ 動画あり
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7666 質量(g)29 適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

FHR-180 ドラドR ヤナセ(柳瀬) 動画あり
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。 適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4 トラスコ品番438-7767 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下 台厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

LS1-4 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.5 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 トラスコ品番382-4381 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 チップ幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

152B 特専ロング オルファ 動画あり
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない薄刃の特専黒刃ロングを装着した小型カッターです。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
ブラック/イエロー トラスコ品番360-7674 質量(g)28 刃厚(mm)0.3 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニバーサルタイル
エコ商品
薄刃で抜群の切れ味。 磁器タイル、石器タイル、石質タイル用。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)20(15) 適合材磁器タイル、石器タイル、石質タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

三京ダイヤモンド工業瓦プロ
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 適合材硬質瓦
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソージャパン快刃乱麻サイディングソー
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。
用途軟質、硬質窯業系サイディング 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.35 適合材軟質、硬質窯業系サイディング
1箱(3枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ
エコ商品
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

三京ダイヤモンド工業タイルナイン
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番397-1007 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 付属リング穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断 仕様乾式 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

超薄刃の魅力!。目が細かく切断面が美しい。背金はステンレス製で頑丈タイプ。鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
用途造作精密細工に最適。 厚さ(mm)0.27 目数32枚/寸
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

201B 特専M型ロング オルファ 動画あり
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。 刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。 丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番342-8729 質量(g)33 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

KL-27 豪傑 仮枠達人鋸 アルス 動画あり
アルス豪傑 仮枠達人鋸
エコ商品
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)435 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:140、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm
エコ商品
緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。 トラスコ品番405-4578 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC 形状刃表面:セミフラッシュ 全長(mm)102 切断能力(mm)軟銅線Φ1.6 バネ付き 切断能力(mm2)銅より線:2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷