燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5
強度(kg)1000/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)700
最高使用温度(℃)850
耐衝撃性700~820℃
曲げ応力値(MPa)100
熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8
サービス分類オーダー・加工
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別一般工業用接着シール材
外観赤色
硬化前性状非流動
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度不溶
使用温度範囲(℃)-55~250
臭気特異臭あり
引火点(℃)80
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料
色赤
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5
外径(Φmm)20~300
強度(kg)1000/cm2
連続使用温度(℃)700
最高使用温度(℃)850
耐衝撃性700~820℃
曲げ応力値(MPa)100
熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8
サービス分類オーダー・加工
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
色グレー
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量173mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5
強度(kg)1000/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)700
最高使用温度(℃)850
耐衝撃性700~820℃
曲げ応力値(MPa)100
熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8
サービス分類オーダー・加工
大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!。空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。
用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。
セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ
質量(kg)19
幅(cm)44
耐荷重(kg)30
長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8)
高さ(cm)212(煙突・パーツ含む)
奥行き(cm)33
収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7
1台
¥51,637
税込¥56,801
5日以内出荷
外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。 キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。ソロキャンプや初めてのアウトドアでも扱いやすい、収納・持ち運びが可能なコンパクトサイズ。スペースを取らず、手軽に設置して使用できます。耐熱ガラス付きで暖炉のように炎を眺める事ができます。本体の両サイドにグリッドが付いているので、物や調味料など、載せるのに便利です。暖房&調理器具、1台2役で大活躍できます。
用途・キャンプ、バーベキュー、焚き火、災害時などに。
セット内容本体、丸蓋、灰受け、煙突×7、グリッド×2、スパークアレスター、固定用ロープ×3、ペグ×10(予備3本含む)、収納バッグ取扱説明書
質量(kg)14
幅(cm)56
耐荷重(kg)30
長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径6)
高さ(cm)260
内寸(cm)本体:W22.5×D33.5×H19.5
奥行き(cm)40
1台
¥31,637
税込¥34,801
5日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色銅
質量(g)130
使用温度範囲-59~316℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥879
税込¥967
当日出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
用途・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)。・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)300
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。
材質牛床革(オイル加工)
全長(mm)600
サイズフリー
耐熱温度(℃)120
1双
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード