20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ二つ割り 材質本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。 材質本体:炭素鋼 タイプ二つ割り
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

バトニングや薪割り、鍋敷きにも使える。焚きつけ用の細い薪を作りたい時に。薪割り台として平な所で薪を垂直に置いて安定させ、薪割りが楽に出来ます。
材質竹(ウレタン塗装) 質量(g)640 寸法(外径×高さ)(mm)220×24
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940 高さ(mm)510 質量(g)42000 奥行(mm)270 容量(L)(オイル)3.5 定格圧力(MPa)9 能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン 定格消費電力15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17 質量(kg)1.7 最大径(Φmm)70
1個
2,798 税込3,078
欠品中

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質発泡スチロール 分類デコレーション 寸法(Φ×高さH)(cm)15×10.5
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)700 刃幅(mm)90 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに 材質主に針葉樹 容量(kg)約2.6(目安です) 長さ(cm)約30
1箱
669 税込736
当日出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400 仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)106 熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

Anker(アンカー)Anker PowerCore III 5000
RoHS
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。 USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。 コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです) 高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000 出力5V:2.4A ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A 入力5V:2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14 質量(g)約113 付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,173 税込3,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁 取扱説明書(1.53MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

充てん式専用タンク・OD缶どちらにも取り付けできるキャンドル風ガスランタン。このサイズが丁度よい。さまざまなシーンに「癒し」と「特別」をプラスします。
用途さまざまな燃料缶から充てん可能。 ライターガスをはじめ、CB缶、OD缶。からもOK!(OD缶からの充てんには別売のフィルアダプター SOD-450が必要です。)。点火装置は装備していません。ライター等を使って点火してください。 付属品収納ケース 材質アルミニウム、真鍮、ステンレス、ガラス、樹脂 寸法(mm)156×38×38 質量(g)232 容器SOTO製品専用容器(ボンベ)(OD缶タイプ) 燃焼時間(時間)充てん式専用タンクで1~2(タンク充てん状況や火力により変動します)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

関連キーワード