24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245 刃長(mm)約100 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。 小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205 刃長(mm)約80 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット
199 税込219
欠品中


ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1セットほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼 材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品お手入れ用セーム皮付 材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ステンレス刃物鋼、ネジ、ワッシャー:ステンレス 全長(mm)240 質量(g)約215 刃長(mm)100 アズワン品番64-7867-37
1丁
14,200 税込15,620
翌日出荷

材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装) 寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30 全長(mm)240 質量(g)195 刃長(mm)90 アズワン品番64-7867-33
1丁
32,300 税込35,530
翌日出荷

材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装) 寸法(mm)本体:260×82×20(ネジ幅)、桐箱:300×105×30 全長(mm)260 質量(g)210 刃長(mm)110 アズワン品番64-7867-34
1丁
38,700 税込42,570
翌日出荷

1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ 動画あり
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm)長さ*幅 210×78.7 全長(mm)210 ブラック 質量(g)67.7 板厚(mm)1.86 材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)90 刃部加工チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト折込用ネジ
刃を固定させるためのネジです
適合G-SAWアルミニスト折込、G-SAW折込
1個
399 税込439
5日以内出荷

見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5 対応ねじM3.5 適合穴径(Φmm)4.5
1パック(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)