33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H4コネクター メス&端子セット モノタロウ 動画あり
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプH-4コネクター/メス 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ 動画あり
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1 (カプラー)黒、(端子)銀 タイプH-4コネクター/オス・メス 材質(端子)黄銅 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー 形状H8・H11用 定格12V・24V 発光色-
1個
799 税込879
当日出荷

カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1 (カプラー)黒、(端子)銀 タイプH-4コネクター/オス 材質(端子)黄銅 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
299 税込329
当日出荷

純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
479 税込527
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様H4バルブ用 セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷

1セット(30個)
929 税込1,022
当日出荷

BIGM(丸山製作所)カプラーソケツト
規格2TSF-HP-A(RC1/4 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.19MB) 図解NoMKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.カプラーソケツト、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.14、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラセット
規格スイドウヨウ 部品名称カプラセツト 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.53MB) 図解NoTSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MUM602 付属品部品_No.4、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ) 動画あり
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PF
規格2TPF 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

備考2~4フクム 規格210-06X10Mカプラ 部品名称コウアツホースマトメ(6X10M)カプラツキ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 図解NoGKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 コウアツホースマトメ(6X10M)カプラツキ_No.1、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MKW1516B 付属品部品_No.7、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

部品名称カプラ(R1/4オスXG1/4メス) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.92MB) 図解NoMS335EW-M-1 付属品部品_No.8、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.15、MS313EW-K ガンノズル部品_No.8、MS315EW ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.8、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.8、MS310EW-2M 付属品部品_No.15、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.8、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.8、MS313MW -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-M ガンノズル部品_No.8、MS330EW-K ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.8
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4 定格12V 24W 明るさ(Lm)4400 光色ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車照明専用のLEDチップを搭載。無駄を抑えた省ルーメンなのに明るい!純正比3.5倍。排熱設計で、光束維持率95%LEDの発熱に伴う明るさ低下を抑制。コントロールユニット一体型、取付簡単カプラーオン。エアーブースト(1ピースアルミヒートシンクとファン)によるヂュアル放熱方式を採用。車検対応
規格H4 電圧(V)12V 色温度(K)5800(純白色) 保証期間5年 光束(Lm)3000/2000 アズワン品番68-4181-15 LED寿命(時間)5000
1箱(2個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

・オス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。 オス(70792)、メス(70793)
タイプオス
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷

LEDを装着した際に発生する球切れ警告灯回避するパーツで、専用カプラーでLED バルブと車両カプラーの間に接続します。
タイプHB3/HB4/H8/H9/H11 用 対応H10、HIR2/H16対応不可
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷


クリスタルアイ。スズキ車用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED10発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
クリア グリーン購入法適合 適合メーカースズキ
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

クリスタルアイ スズキ車用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー 流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。 高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED10発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 ※一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。 ※一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
スモーク グリーン購入法適合 適合メーカースズキ
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルアイ MH34/44S ワゴンR(スティングレー)用ファイバーフルLEDテールランプ モチーフにしたのはアウディやマセラッティなど高級欧州車のテールランプ テールランプを縁取るように、レッドファイバーが一周囲うデザインをKカー初採用。 スモール点灯時は周囲のファイバーが赤く点灯し、ブレーキ、ウインカー、バックはファイバーの内側に配置された、斬新デザインが新しいLEDテールランプです。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■カプラーオン ■ポジション ファイバーLED ■ブレーキ 高輝度LED 左右36発 ■ウインカー 高輝度LED 左右16発 ■バック 高輝度LED 左右16発 ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 スズキ ワゴンR/ワゴンRステイングレー MH34S・MH44S 2012年9月(平成24年9月)~2017年2月(平成29年2月)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。MH34/44S ワゴンR(スティングレー)用ファイバーフルLEDテールランプ。モチーフにしたのはアウディやマセラッティなど高級欧州車のテールランプ。テールランプを縁取るように、レッドファイバーが一周囲うデザインをKカー初採用。スモール点灯時は周囲のファイバーが赤く点灯し、ブレーキ、ウインカー、バックはファイバーの内側に配置された、斬新デザインが新しいLEDテールランプです。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。カプラーオン。ポジション ファイバーLED。ブレーキ 高輝度LED 左右36発。ウインカー 高輝度LED 左右16発。バック 高輝度LED 左右16発。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。インナーレッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。スズキ ワゴンR/ワゴンRステイングレー MH34S・MH44S。2012年9月(平成24年9月)~2017年2月(平成29年2月)
インナーレッド グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

▼ 長年人気の王道パーツ ▼。海外のMIATAやMX-5オーナーも愛用する。欧州車のような雰囲気さえも漂わせる。スポーティなイカリングモデル!!。経年劣化でくすんでしまった。目元のリレフッシュや。価格が高騰している純正ヘッドライトを。大切に保管するための。交換品としても最適です。--- 商品詳細 ---。左右1セット。ブラックタイプ。日本光軸仕様。光軸調整機能付き。78WORKSオリジナル説明書付き。カプラーオン接続。イカリングと3連LEDはお好みの。 点灯方法に合わせて結線を行って下さい。(説明書に詳細を記載しておりますので安心です)。ハロゲンバルブ付属。HIDキットやLEDバルブの取付けも可能。--- 適合車種 ---。型式:GF-NB6C / GF-NB8C / NB2 / NB3 / NB4。車名:NB ロードスター 後期用。年式:2000(平成12)年7月から2004(平成16)年8月。▼グレード。M / SP / S / RS / VS。RS-II / YSリミテッド。マツダスピード。NR-A / MVリミテッド。SGリミテッド / ターボなど。全てのグレードに取付け可能。平成16年9月(2004年9月)~平成17年7月(2005年7月)の。 最終型はロービームがH7となるため。 簡単な配線作業が必要となりますが。 オリジナルの説明書にて内容を記載しておりますので。 ご安心下さい。前期に取り付ける場合は。 後期フェイス化する必要があります。 後期バンパーに交換、ヘッドライトの配線加工。 ウインカーバルブの交換等。前期を後期フェイス化されたり。 後期でも事故修理やリフレッシュ等で。 純正ヘッドライト交換をされている場合は。 ロービームのバルブサイズをご確認下さい。 ロービームがHB4の場合 → 取付け可能。 ロービームがH7の場合 → 取付けには配線加工が必要
グリーン購入法適合
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
1セット(3本)ほか
18,900 税込20,790
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)