53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複合資材防錆潤滑剤
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途金型等機械部品の潤滑・防錆 成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当 潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091 防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合資材FS洗浄剤
容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5.28L 使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△ 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
24,980 税込27,478
当日出荷

特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス 容量(mL)420 耐熱性150℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様洗浄力:◎ 成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
54,980 税込60,478
8日以内出荷

シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱性250℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.824L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
19,980 税込21,978
当日出荷

成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。 短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。 また、成形品へ与える影響も少ないです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性
仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎ 成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし 特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊成分を含有したユニークな離型剤です べたつきがなく仕上がりが良好 金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
成分変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 容量(mL)420 耐熱性250℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
21,980 税込24,178
14日以内出荷

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)80以下 引火点(℃)-4 防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。 成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
969 税込1,066
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2720 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.099L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258
1本(330mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)金型洗浄剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
779 税込857
当日出荷

天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。
用途工業用プラスチック及びゴム成型金型用 その他【有機則】非該当 成分炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱温度(℃)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量91mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。 トラスコ品番398-5105 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.201L 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可 成分植物油類 使用温度範囲(℃)10~80 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 主成分植物性 耐熱温度(℃)~60 粘度液状 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。 加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量55mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。 生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。 資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。 有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
1袋(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減。優れた防塵加工。耐久性をさらに強化。農ビ同様にリサイクル可能
厚さ(mm)0.2 長さ(m)100 性質防塵・防霧滴透明
1巻
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

花ごころ天然にがり
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏 成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム 希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。) 適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)
RoHS
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。 セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg 内容1.4kg×6セット 比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0 可使時間(分/25℃)60 外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色 質量混合比主剤(100):硬化剤(40) 粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量260mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1.4kg×6セット)
299,800 税込329,780
8日以内出荷

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃径公差(mm)0~0.005 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数8 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数8 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)