材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別立柄
質量(g)200
加工アルミ槌目入りテフロン加工
内径×深さ(mm)160×30
TKG品番9-0045-0901
TKG品番(2017)6-0045-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消耗・破損した時の交換用です
RoHS指令(10物質対応)対応
浅型の鍋ですので親子鍋としてもご使用いただけます。
材質本体/アルミニウム、柄/白木
柄長さ(mm)170
底径(Φmm)130
呼び寸法(cm)18
直径×深さ(mm)180×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
適合アルミ 雪平鍋(両口)
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ(cm)16.5用
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
便利な目盛り付き。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質アルミニウム
18-20cm銀波シリーズゆきひら鍋用木柄取替用
サイズ中
タイプ18~20cm用
寸法(mm)150×29
材質天然木
1個
¥419
税込¥461
9日以内出荷
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
消耗・破損した時の交換用です
RoHS指令(10物質対応)対応
丼料理がおいしく仕上がる。アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
容量(L)0.32
仕様ガス直火使用可(IH不可)
質量(g)140
サイズ(cm)16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×21.6×18.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のゆきひら鍋では入らなかったスペースでもこの縦型ハンドルのゆきひら鍋なら省スペースで収納可能。
並べておいても他の火で柄が焼ける心配がありません。
鍋同士がぶつかりにくく、調理も効率アップ。
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
材質アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)0.2
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード