用途配分電盤・キュービクル
質量(g)75
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)70
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)10
寸法L4(mm)80
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)12
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10544
1個
¥294
税込¥323
4日以内出荷
1袋(6本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)80
寸法L(mm)52
寸法D(Φmm)8.2
寸法□W(mm)16
表面仕上げ生地
タキゲンコード13139
1個
¥228
税込¥251
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
質量(g)100
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)84
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)12
寸法L4(mm)90
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)14
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10543
1個
¥321
税込¥353
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
耐電圧800VAC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)84
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)12
寸法L4(mm)90
寸法□W(mm)14
タキゲンコード10854
1個
¥1,039
税込¥1,143
当日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)80
品名・タイプカクテルピン
TKG品番9-1920-0204
TKG品番(2017)6-1718-0204
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用
発光色アンバー
定格12V 21W
形状S25(ピン角違い)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。
軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlN
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
用途配分電盤・キュービクル
質量(g)170
寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)
寸法L1(mm)106
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)14
寸法L4(mm)113
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)16
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10542
1個
¥418
税込¥460
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
質量(g)230
寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)106
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)16
寸法L4(mm)113
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)18
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10541
1個
¥565
税込¥622
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)230
寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)106
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)16
寸法L4(mm)113
寸法□W(mm)18
タキゲンコード10852
1個
¥1,774
税込¥1,951
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)
寸法L1(mm)106
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)14
寸法L4(mm)113
寸法□W(mm)16
タキゲンコード10853
1個
¥1,419
税込¥1,561
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)75
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)70
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)10
寸法L4(mm)80
寸法□W(mm)12
タキゲンコード10855
1個
¥743
税込¥817
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

物干しハンガー 角型 42ピンチ
モノタロウ
¥769
税込¥846
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。
使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。
直径30mm以下の竿で使用可能。
色ブルー
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
穴角6角
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19
1ケース(750本×2パック)
¥16,647
税込¥18,312
5日以内出荷
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。
ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)153
1個
¥5,790
税込¥6,369
欠品中
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)16
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途細工作業
頭部長(mm)36
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)14
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途細工作業
頭部長(mm)72
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)14
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途細工作業
頭部長(mm)53
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1袋(6本)
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)14
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途細工作業
頭部長(mm)43
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)13
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途細工作業
頭部長(mm)67
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)12
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途細工作業
頭部長(mm)53
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
ピンチ数42
材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)約760×380×335
質量(g)約758
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。
仕様安全キャップ付
材質柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号
全長(mm)195
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ