「角 消し 消し ゴム」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平らなウィンドウなどに吸盤で吸着させるだけ。取り付け、取り外しも簡単。マーカーで何度でも書き消しできます。
仕様マーカー:可能、チョーク:不可 その他◯コーナーに吸盤(Φ35mm)付き◯両面仕様◯屋内仕様 材質黒両面マット塩ビ 厚さ(mm)1
1枚
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用 グリーン購入法適合 材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム 本体寸法(mm)13×120 機構ノック式
1本
318 税込350
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)汚れ・さび取り消しゴム SAKU
消しゴムタイプの汚れサビ落とし用です。
用途サビ落とし 寸法(mm)50×40×20 材質アルミナ質研磨材/ポリ塩化ビニル 質量(g)84
1本
739 税込813
翌日出荷


SEED(シード)レーダーノック
角があって細かいところが消しやすい。
用途ポイント字ケシ 軸径(Φmm)10.5 高さ(mm)122 質量(g)9.3
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

互い違いに並んだキューブのカドは28ヵ所あります。この独特の形状で、消しゴムが減っていくと次々と別の新しいカドが使えるようになります。 新しいカドで消す快感が何度も味わえる新タイプの消しゴム。 グッドデザイン賞受賞商品。
用途鉛筆用 材質スチレン系エラストマー樹脂 ホワイト 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×50×20 入数1個
1個
179 税込197
欠品中

ノートの一行消しに最適な薄さ5.5mmの消しゴムは、薄さと強度を両立した特殊配合で、しなりづらく細部から広範囲まできれいに消すことができます。信頼のMONOシリーズに新しいスタンダードが加わりました。A/B罫の罫線幅より薄いので、ノートの一行消しに最適です。薄さと強度を両立した特殊配合です。しなりづらく、広範囲の修正も可能です。良く消える信頼のMONOブランドの消し味です。スリム&ロングボディで手にフィットし、力を入れやすい形状です。スリムボディなので、ペンケースの中でもかさばりません。スリーブの角を丸くカットし、力を入れても消しゴムがスリーブに食い込みにくくしました。
用途事務・学習用 グリーン購入法適合 材質PVC ホワイト 質量(g)9 シリーズMONO(モノ) 全長×幅W×厚さ(mm)67×17×6 入数1個
1個
80 税込88
当日出荷

専用ケースで 使い切るまで握りやすい消しゴム。<特長>。 1.握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。 使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。 2.くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。 3.消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。 さらに手にフィットするので、転がらず落としにくい。 4.新発想の固定方法で最後まで無駄なく使える。 5.中身を詰め替えて使える エコ&トク設計。 6.環境に配慮した非塩ビの消しゴム。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。
1パック(2個)ほか
86 税込95
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEED(シード)レーダーノック
ノック式消しゴム。角があって、細かいところが消しやすい
質量(g)8 軸径(Φmm)10.5 全長(mm)122 寸法(mm)消しゴムサイズ:径5×90 適合替えゴム品番:EH-KR アズワン品番64-8500-61
1個
109 税込120
当日出荷

SEED(シード)レーダーポイント
エコ商品
角が多く細かいところが消しやすい消しゴム
用途事務製図用 グリーン購入法適合 トラスコ品番856-0049 ホワイト シリーズレーダー 入数1個
1個
89 税込98
翌々日出荷

PLUS(プラス)[文具]エアイン ハードタイプ
エコ商品
いつもカドで消す感触で快適な消しやすさが続く、エアイン消しゴム。「使い始めや角の部分は消しやすいけれど、角が無くなってくるとだんだん消しにくくなる…」という不満を解消する消しゴム。多孔質セラミックスパウダーの働きでいつもカドで消す感触を実現。消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで、筆跡をキレイに消します。
グリーン購入法適合 材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60% ホワイト 質量(g)26 外形寸法(mm)W24×D65×H13 シリーズAIR-IN(エアイン) 入数1個
1個
69 税込76
当日出荷

いつもカドで消す感触で快適な消しやすさが続く、エアイン消しゴム。「使い始めや角の部分は消しやすいけれど、角が無くなってくるとだんだん消しにくくなる…」という不満を解消する消しゴム。多孔質セラミックスパウダーの働きでいつもカドで消す感触を実現。消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで、筆跡をキレイに消します。
グリーン購入法適合 材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60% ホワイト 質量(g)25 外形寸法(mm)W24×D65×H13 シリーズAIR-IN(エアイン) 入数1個
1個
70 税込77
当日出荷

81101091 ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ) 道刃物工業 動画あり
30mm角で高さ60mmの立方体ゴム。6面の印面を彫ることが出来ます。また、立体造形の素材としても。底面を印面にし持ち手部分を立体にするなど楽しみ方は幅広いです。
用途消しゴムはんこ セット内容体ゴム、トレーシングペーパー、押印シール 材質ゴム:TPR、シール:紙(剥離タイプ) 寸法(mm)ゴム:30×30×60、トレペの大きさ:55×90、シール:40×40(3面)
1個
279 税込307
6日以内出荷

よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 三角形の角を使って細かいところもピンポイントで狙って消せます。 三角形の辺を使って広範囲をまとめて消せます。 スライド繰り出しのスティック消しゴムです。
寸法(mm)16.3×20.1×143 質量(g)14
1個
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ケース消しゴム パスティ Pasty
エコ商品
くるっと回す 消しゴムの新定番!専用ケースで使い切るまで握りやすい消しゴム。握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。 使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。手にフィットするので、転がらず落としにくい。新発想の固定方法で中身が小さくなっても無駄なく使える。中身を詰め替えて使えるエコ&トク設計。非塩化ビニル樹脂を採用。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。
仕様ケース入りプラスチック消しゴム 材質消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)/ケース=ABS樹脂 外形寸法(mm)W 21×D66×H13 グリーン購入法適合
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道刃物工業ゴムハン彫刻刀
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。刃の角が立つように研いであるので角も有効に使える。余白を大きく取り除く際に使用する
用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150 サイズ(mm)丸刀:6.0
1本
409 税込450
6日以内出荷

広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用 芯色
1箱(12本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アサヒペン溶岩石コースター
エコ商品
溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
328 税込361
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)けしゴム印 印かん刀付
30mm角×70mmの大きなサイズのけしゴム印が新登場!彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材!。印面が大きく6面全て彫ることができる!。彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材。持ち手部分の造形も簡単。高蝋石中と同じ30mm角の高さ70mmという人気サイズなので印面が大きい!6面全て彫ることができます!。名前や連続模様や自分のマークづくりなどができ、またそれぞれの版を組み合わせることもできます。カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。
セット内容けしゴム印(30×30×70mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1 材質けしゴム印:PVCゴム 寸法(mm)けしゴム印:30×30×70 質量(g)140
1個
382 税込420
3日以内出荷

太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装吊り下げパック 材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS 方式パイプスライド 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143 外形寸法(横×縦)(mm)50×197 グリップタイプ先端六角、ラバー
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スエヒロ砥石彫刻刀砥石
平、角、丸の彫刻刀を研ぐ際に。軽く水をかける程度で、すぐに研ぎ始められます。裏面の修正方法は、耐水ペーパーの上で擦り合わせ修正してください。ご使用後の汚れ落としは、付属品の消しゴムで擦って落として下さい。
用途彫刻刀を研ぐ際に 付属品汚れ落とし用消しゴム付 適合平・三角・○・印刃 使用方法かるく水をかけ、ご使用ください 溝数丸刃用、三角刃用の計6点
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

住まいの気になる汚れを消しゴムでササッと消す。 使い方は簡単。消しゴム感覚でこするだけ。 天然研磨剤「シラス火山灰」で傷がつきにくい。 汚れとカスが本体にくっついてゴミが下に散らない。 汚れに合わせて角や面を使い分けられる三角形。
用途洗面器・浴槽の水アカに。鏡のウロコ落としに。水廻りのカビ・カルキ跡に。 適合材樹脂、鏡など 材質合成ゴム、研磨剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×14×53
1個
599 税込659
当日出荷

なめらかな書き味で作業効率がアップします。消しゴム接着部分に金属は使用しておりません。
仕様6角軸(消しゴム付)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類鉛筆 主な用途一般用
1箱(12本)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト卓上学習台
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。 学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。 天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。 天板上部にはペンや消しゴムなどの文具類を置ける溝付きです。タブレット用のタッチペン置きとしても使えます。 天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。 トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。 脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。 天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●耐荷重:5kg●天板サイズ_W:560mm●天板サイズ_D:360mm●天板サイズ_t:15mm●角度調節:非対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・【盤面サイズ】25×25mm。インキ補充可能。・ほんのりキラリの上品な光沢!繊細な模様もキレイに押せる!。・細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。・盤面の角を使って、細かい部分を塗り分けでき、繊細な模様もしっかり表現できます。・【専用インキ(別売)】いろもよう 光彩 専用インキ(品番:SAC-8G)
寸法(mm)34.6×34.6×20 質量(g)12 盤面サイズ(mm)25×25
1個(12g)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比) 質量(g)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8 芯硬度2H相当
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンビーeric 日付印 S
エコ商品
消しゴムはんこ作家ericさんの かわいいイラストが ついに日付スタンプになりました。 スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。 日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズS タイプC型 (年号1連式本西暦タイプ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×24×24 材質(ケース)プラスチック 印面サイズ(mm)18角 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)32×31×113 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

きれいに消えるかきかた鉛筆6本パック+少ない回数で消せる学習用消しゴム
用途学童用鉛筆+学習消しゴム セット内容鉛筆6本、消しゴム1個 硬度2B 6角 主な用途学童用
1セット
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンビーeric 日付印 L
エコ商品
消しゴムはんこ作家ericさんの かわいいイラストが ついに日付スタンプになりました。 スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。 日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズL タイプC型 (年号1連式本西暦タイプ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×38×38 材質(ケース)プラスチック 印面サイズ(mm)36角 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×50×157 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンビーeric 日付印 M
エコ商品
消しゴムはんこ作家ericさんの かわいいイラストが ついに日付スタンプになりました。 スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。 日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズM タイプC型 (年号1連式本西暦タイプ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127×27×29 材質(ケース)プラスチック 印面サイズ(mm)24角 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×35×134 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

BSC262-M ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ) データシステム 動画あり
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC 付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書 材質ウレタン 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)約450TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角水平画角110/垂直画角80 出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BSC261-S ブラインドサイドカメラ(カメラ角度固定タイプ) データシステム 動画あり
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC 付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書 材質ウレタン 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角水平画角110/垂直画角80 出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約62.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約36.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約49.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)5000:1 液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
1,098,000 税込1,207,800
欠品中