48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HACCP対応 お手入れ簡単で衛生的な角バット!。バットの渕がカーリング(渕巻)になっていないため、 隙間に汚れが入る心配が無く、簡単に汚れを拭きとりが できるので衛生的です。
材質ステンレス 商品タイプバット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に 材質ステンレス18-8(SUS304) 商品タイプバット
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304) その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具 厚さ(mm)3 寸法(mm)160×75×75 クロメ 質量(g)550
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm)10 仕様クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60 材質クロロプレンゴム 穴径(Φmm)13 寸法t(mm)10 許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形 幅(mm)50 厚さ(mm)23 奥行(mm)50 接続方式丸穴 特性耐水性/紫外線に強 適合用途防振
1個
789 税込868
4日以内出荷

食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス サイズフレンチサイズ用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×375×10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×355×10 TKG品番9-1054-0301 TKG品番(2017)6-0930-0301
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質ステンレス サイズ6取用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×340×10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×320×10 TKG品番9-1054-0302 TKG品番(2017)6-0930-0302
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

粒状わたは表面は柔らかく、芯の弾力がしっかり体位を支えます。 丸洗いによりボリュームが回復します。 NT-301は上半身を起こし全体を支える枕です。NT-302は上半身各部位のポジショニング枕です。NT-303は体全体のすきまを埋めて各部位を支える枕です。NT-505は体に沿って丸く支える弓状枕です。NT-606、NT-607は上半身を側臥位で支えたり、脚や腕の間を支え埋める枕です。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)TOOLS 揺動サンダー
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。 付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚) トラスコ品番256-0544 全長(mm)235 高さ(mm)73 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.34 排気方式後方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)73×100 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質純パルプ100% 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。
1個
629 税込692
4日以内出荷

鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。堅牢性の高いスチールタイプです。
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P149 内窓用グローブ ペンギンの手 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
サッと拭くだけでくもりを速解消する、両面マイクロファイバー素材の内窓用グローブです。 毛足の長い超極細繊維の黒色クロス面は、くもりの原因となる細かな水滴を素早く吸水し視界をクリアにします。 凹凸加工のワッフル織り灰色クロス面は、内窓ガラスに付着した手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかりかき取ることで、くもりを防止します。 また、グローブ両面先端部の「指先パット入り」により、今まで拭きにくかった内窓の隅や角も思いのままに拭き上げでき、軽いタッチで作業ができます。 左右どちらの手でも使用できます。水洗いOK。繰り返し使用できます。 指先パッド入り:実用新案 第3205384号
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン 質量(g)54 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×190×30 危険物の類別非危険物
1個
828 税込911
当日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

防草シートの角・継ぎ目の抑押さえに最適です。シートの継ぎ目部分にも10mmの大型パットでしっかり固定できます。パットはピンの頭が飛び出ないフラット構造です。
用途幅広ピンと長方形パットで押さえにくいシートの角の固定。 材質釘部:鉄 パット部:PE 厚さ(mm)パット:6.5 パット寸法(mm)100×50 太さ(mm)ピン:4 肩幅(mm)ピン:50 ピン長さ(mm)150
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。
用途ワイヤー用の角あて。 セット内容ワイヤー用:2個入り 材質 寸法(mm)75×75×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

塗装職人愛用の角型グリップ。各種スモールローラースペア・ミドルローラースペア・INNOVAコーティングパット等との接続が可能です。ミドル・スモールサイズのローラー全種に対応。
用途ミドル・スモールローラー用ハンドル 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389 税込428
当日出荷