8,290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90° 材質特殊硬化鋼 寸法(mm)75×25×36(H) 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)5~30 角度可変60°(目盛付)
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ上側 奥行(mm)30 接続ねじM5×15
1個
669 税込736
欠品中


ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
対応機種17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 材質アルミニウム/シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×255×8(折り畳み時のサイズ) 質量(g)約 254
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM6×6(2個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)373 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下右 奥行(mm)30
1個
669 税込736
欠品中

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様洗濯可 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)180×350×140 アズワン品番8-8971-01
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

材質真鍮 質量(g)13 寸法76×12.7×4.8 ノズル外径(Φmm)3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
1個
624 税込686
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ 材質アルミニウム、シリコン 本体質量(g)約252 対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚 材質亜鉛合金 シルバー 本体質量(g)約24.5 対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 寸法(mm)200×240 質量(kg)約0.4(付属品含む) 下穴ドリル寸法M6 取付金具壁取付用アンカー 取扱説明書(1.1MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)1225(参考値) 下穴深さ(mm)40~50
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Apple純正のMagSafe充電器を装着することで、対応するiPhoneをワイヤレス充電しながらスタンドとして使用することができます。本体はアルミニウム製で、インテリアにもなじむ高級感のあるスタイリッシュなデザインです。顔認証やテレビ会議、テレワークなど使い方に合わせてお好きな角度で自由に調整することができます。また、折りたたみ時の厚さ25mmの薄型デザインで、モバイルワークや出張の時など、持ち運ぶ際に便利です。
材質アルミニウム / シリコン シルバー 本体質量(g)約169 対応機種MagSafe対応のiPhone 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×125×25 ※折りたたみ時 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性角度調節
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
用途オフィス、換気 仕様お手入れ:部品取り外し可能 質量(kg)1.8 消費電力(W)28 コード長さ(m)1.75 温度表示あり 適合床面積最大約27畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8 送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥 タイマー入切:2・4・6・8時間 首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動) リモコンあり
1台
9,880 税込10,868
当日出荷

直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズRc1/4 耐圧(MPa)20.7 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)150
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き モノタロウ 動画あり
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。 全長(mm)335~465 質量(g)790 刃幅(mm)14.5 頭部幅(mm)25.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ヤンキーホーン用角度調整ステー
ヤンキーホーンを好きな角度に調整できる取付けブラケット!厚み3mmのステンレス採用。ほとんどのJET製ヤンキーホーンで、ホーン付属のL字ブラケットを使用せず、そのままご利用いただけます
用途外装・ホーンブラケット 材質SUS304 板厚(mm)3 寸法(横×縦)(mm)55×32 関連資料(0.12MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様ゲル吸盤取付角度伸縮自在ステー 付属品ゴム足×2、設置補助板×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g)約165 取付方式吸盤 対応機種幅:約54mm~87mm厚み:約20mm以下重量:約250g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×162×110(最大/展開方法による)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)角度調整グリップ
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300型用 コード272640 アズワン品番65-0568-11
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP ブラック 直径(Φmm)約127(土台)、約16(伸縮アーム) 高さ(mm)約260~366(土台からホルダー最上部まで) 質量(g)約430 対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径) 機能角度調整 アズワン品番65-0587-02
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。
用途千吉角度調整鍬用交換部品。 材質(本体)樹脂
1パック(2枚)
979 税込1,077
当日出荷

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ミライハンドホール:MH600、MH-6090、MH900マンホール蓋:MKPA-600、MKPB-600、SF-600-2、SF-600-8市販マンホール(mm):最小680×680 付属品止水パッキン 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在。 人感点灯モード。 常時点灯モード。 Type-c充電・乾電池
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷