72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドーテックアルミ角当て
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付 質量(kg)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,130 税込1,243
当日出荷

ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具 厚さ(mm)3 寸法(mm)160×75×75 クロメ 質量(g)550
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スチールコーナープロテクター モノタロウ 動画あり
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして 材質スチール 長さ(mm)157 幅(mm)123 厚さ(mm)2 高さ(mm)123 質量(g)510 適合ベルト幅(mm)36.8
1個
609 税込670
当日出荷

オーエッチ工業スチールパット
ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない
用途ワイヤーロープの補助具 材質スチール 寸法L(mm)150 寸法A(mm)75 寸法B(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール 長さ(mm)195 幅(mm)135 厚さ(mm)2 質量(kg)0.6 高さ(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP 質量(g)220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質純パルプ100% 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質ペーパー 厚さ(mm)2 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー 寸法(mm)300×60×20 質量(g)330
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリング保護用角当 マグネット式。特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。 材質アルミ合金 長さ(mm)125 高さ(mm)62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様ナローフック ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り 軸径(Φmm)6 形状アザミ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材真鍮 適合材銅合金や真鍮材 入数1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル、機能にこだわったストレッチ素材の快適ウェア。 襟元ソフトワイヤー 首回り360度からの風抜けを体感できます。
仕様胸ポケット、左胸ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、風抜け調整袖口Wボタン、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ 種別長袖ブルゾン 混率(%)(本体)綿54、ポリエステル46、(配色部分)ポリエステル87、キュプラ13 特性吸湿・放湿・吸汗・速乾・UVケア(配色部分のみ)、ストレッチ
1着
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等 軸径(Φmm)6 形状アザミ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。
用途ワイヤー用の角あて。 セット内容ワイヤー用:2個入り 材質 寸法(mm)75×75×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)250 質量(g)340 段数(調節)25 最大口開き(mm)70 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等 軸径(Φmm)6 形状アザミ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材スチール 入数1
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大36(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 無負荷電圧(V)78 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665 本体質量(kg)52 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
1台
659,800 税込725,780
4日以内出荷

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
使用率(%)20/60/100 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)4.8 定格入力電流(A)最大35(実効16) 出力範囲20A/15V~180A/23V 定格出力電流(A)180/100/80 負荷電圧(V)(標準)23/19/18 無負荷電圧(V)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675 本体質量(kg)21 保護等級IP23 付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 動画あり
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g)32 接続方式Bluetooth 感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応【コーディック】AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間約2時間 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造IPX4 指向性【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状耳かけ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。
用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。 トラスコ品番206-4979 セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8 長さ(mm)185 幅(mm)40 質量(kg)0.28 電源(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])320 トルク(N・m)5 アズワン品番64-8421-08
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm)フード口:355×355 測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃ 電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg)1.5 測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45( 表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃ 表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間)約8
1式
239,800 税込263,780
30日以内出荷

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適 ねじ径M10×1.5 線径(mm)0.3
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 動画あり
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状耳かけ型 対応コーデックSBC、AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265 足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース) 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ) 連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み) 通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 音圧感度(dB/mW)出力:110 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載 精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。 バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。 この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。 2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。 ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。 4つのマイクによるノイズリダクション 片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。 この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。 多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。 これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。 Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。 サポートコーデック(音声圧縮形式) SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応 AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。 どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。 STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論 一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。 より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。 業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ) 12時間再生できる高性能バッテリー 充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。 Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。 Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。 3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。 Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。 エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。 そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。 さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能 付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書 型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2 質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34 連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36) マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能 周波数特性10Hz~30000Hz 充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90 防水性IPX5 通話方式ステレオ(両側) BluetoothVer5.2 通信距離(m)デバイスから10 対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。. D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。. 特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。. コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。この穴に合わせてパネルに穴を開けます。コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.55mm動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷