47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
材質ひのき 長さ(mm)900
1セット(50本組)
1,240 税込1,364
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに 付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ 材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼 寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39 本体質量(g)254 適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10 加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

泰豊トレーディングステンレス四角棒
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm幅 = 40mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用 セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
1個
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に 材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上黒塗装 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6 先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上ユニクロめっき 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
RoHS
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)
41,980 税込46,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上ユニクロめっき 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上黒塗装 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUA200DZ 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
質量(kg)3.4 チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402] チェーン形式80TXL-38 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)200 1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
37,980 税込41,778
欠品中

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上ユニクロめっき 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します 把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105 アズワン品番64-5177-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm 付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。 フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。 軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。
用途断熱パネルに。 土蔵、土壁の改修に。 屋根、床等角材の締結に。 材質 ねじ長さ(mm)40+20 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(3個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30 仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷