ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 8mm厚さ = 8mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(5個)
¥27,370
税込¥30,107
7日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
表面処理生地
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
内容素材
科目図工
寸法(縦×横)(mm)38×38
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×89
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用
セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)
適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛裏面角目
形状直角平型
種類完全スコヤ
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。
丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。
4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに
付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ
材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼
寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39
本体質量(g)254
適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10
加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途角材の固定、接合に使える金具です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。
むずかしい穴あけが簡単にできる。
6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。
付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)
適合材木材・合板
総質量(kg)0.296
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード