明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質フレーム、窓:ABS
使用条件一般住宅屋内用ドア
適合扉厚(mm)28~40
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)0.8~2.3
材質(枠)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ
材質アルミ
パイプ形状リブ付アルミパイプ
外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。
アーチ形状した出隅部分にも使用。
用途丸窓の面引き作業に。
材質ステンレス
質量(g)25
寸法・サイズ(mm)4.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
16日以内出荷
シンプルな窓付袋です。ハンコやシール等でのアレンジが映えます。窓越しに中身が見えます。内側は全面にラミネートされており、マチがしっかりしています。お菓子や小さめギフトにお勧めです。
寸法(幅W×高さH)(mm)120×175
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×61
マチ(mm)65
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
窓から中が見える紙袋にワイヤータイをつけました。シールやセロテープ等を使用せずに袋をとじることができます。食品を直接入れることが出来ます。
材質未晒クラフト紙60g
上部についたワイヤーで袋の口を閉じる事ができるクラフトの角底袋です。内面の全体にフィルムを貼っています。前面に窓がついているので、中身を見せたいギフトにおすすめです。無地なので、シールやタッグなどお好きなパーツを自由に組み合わせてお使いいただけます。#セットアップギフト
材質紙
タイプ上部ワイヤー付 内面にはPPフィルムを貼っています。
厚さ(g/m2)80
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
バッグ型のギフトボックスです。
窓付きで中身が見えるタイプです。
シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。
ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。
雑貨や焼き菓子の詰め合わせ、袋などにいれたコーヒーやチョコレートなどを入れるのにおすすめです。
材質クラフトカード紙310g
寸法(mm)70×50×H160 窓:35×45
1枚(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
バッグ型のギフトボックスです。
窓付きで中身が見えるタイプです。
シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。
ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。
雑貨や焼き菓子の詰め合わせ、袋などにいれたコーヒーやチョコレートなどを入れるのにおすすめです。
材質クラフトカード紙310g
寸法(mm)110×60×H160 窓:60×65
1枚(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
バッグ型のギフトボックスです。
窓付きで中身が見えるタイプです。
シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。
ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。
雑貨や焼き菓子の詰め合わせ、袋などにいれたコーヒーやチョコレートなどを入れるのにおすすめです。
材質クラフトカード紙310g
寸法(mm)130×70×H160 窓:75×80
1枚(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。
ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。
網サイズ(mm)約255×230
セット内容本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1
外径(Φmm)約100(煙突)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×265
質量(kg)10(セット)
高さ(mm)約440/685(焼き面まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時)
材質本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
口を閉じても中身が見える窓付き角底袋。耐油耐水紙でできているので、焼き菓子や揚げ物などの油分のある食品にもお使いいただけます。窓部分は防曇素材で曇りにくく、温かい出来立てにも。入数:100
口を閉じても中身が見える窓付き角底袋。耐油耐水紙でできているので、焼き菓子や揚げ物などの油分のある食品にもお使いいただけます。窓部分は防曇素材で曇りにくく、温かい出来立てにも。入数:100枚
ワイヤータイを付けた中身が見える角底タイプの紙袋です。
シールやテープを使用せず、簡単に袋を閉じることが出来ます。
中は全面ラミネートをしており、直接食品を入れることが出来ます。
寸法(mm)90×60×170
1枚(10枚)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
ジョレン等の修繕に。
用途芝ジョレン交換柄
材質朴材
全長(mm)1200
縦(mm)30(取り付け部)
横(mm)32(取り付け部)
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装
質量(g)378
サイズ(cm)22×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×185×75(つまみをたたんだ状態)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
紙自体に透けない工夫を凝らし、個人情報保護に配慮しています。
用途A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番217-0323
質量(kg)8.9
色白
サイズ角型A4号
縦(mm)312
横(mm)228
窓枠あり
1箱(500枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
長さ(m)0.2
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
質量(g)8.4
材質(軸)PP樹脂
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138
線幅(mm)0.6~4.0
タイプツイン
インク水性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字丸芯/太字角芯
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。
強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
手のひらサイズのコンパクトタイプ/使いやすさにこだわったコンパクトボディで、5枚とじを可能にしました。
軽くスムーズな操作感/新設計刃により紙をとじる時の負担を約20%軽減しました。(5枚とじる時)
とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。
はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。
針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。
角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。
ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
綴じ枚数コピー用紙(PPC用紙)約5枚
材質(本体・レバー)R-PC、(とじ穴位置確認窓)PC、(レバー補強)スチール、(刃)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53
綴じ口寸法(mm)5×6.5
「UG-75 KAMADO(かまど)煙突ガラス窓付角型ストーブ」用、耐熱ガラス窓。
適合適応ストーブ:UG-75
材質耐熱ガラス
寸法(mm)約200×100×厚さ5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ