3,152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ角20 材質古紙40%使用 寸法(mm)229×324 紙厚(g/m2)85 郵便番号欄なし グリーン購入法適合 窓枠なし
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

クラフト封筒 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として クラフト色 窓枠なし 貼り合せ位置センター貼り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り合せ位置センター貼り テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)0/-0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用 紙質クラフト紙 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1セット(500枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7 郵便番号欄なし テープなし 窓枠なし
1パック(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


元祖パック入りクラフト封筒です。 使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
1袋(13枚)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)±0.4 サービス分類オーダー・加工
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体 タイプシングル 線幅(mm)約20 インク油性染料 線の太さ特大 質量(g)50 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)42.1×141.8 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-20 繰り返し・詰め替え対応
1本
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック
1,998 税込2,198
当日出荷

使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。 横幅(mm)340 縦幅(mm)250 材質コートボール サイズA4収納 タイプA4収納 坪量(g/m2)350 郵便番号欄なし テープ開封テープ・封緘テープ付 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB) 窓枠なし
1パック(25枚)
789 税込868
欠品中

外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
半透明 種類ポリ袋 入数(枚)200
1袋(200枚)
219 税込241
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20W
種別20W形 中角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20W
寸法(mm)全長40×径35 タイプ20W形 中角 消費電力(W)20 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20 仕様正角、細口、中栓付 口内径(Φmm)52 外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角20W GZ4
RoHS
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 定格電圧(V)12 口金GZ4 電球形状ハロゲン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。 釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。
材質ポリプロピレン,ポリエチレン 幅(mm)335 ナチュラル 高さ(mm)315 質量(g)1054 奥行(mm)320
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工型です。 軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。 ケーキ、チョコレート以外にパン作りにもお使い頂けます。 角形なので、カットして取り分けるのにとても便利! ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質アルミニウム フッ素樹脂2コート 寸法(mm)約200×200×高さ34
1個(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 口金GZ4 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状角型 金網線径(mm)約0.8 線径(mm)約0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚(400枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1枚(400枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm アズワン品番2-4920-09
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に 材質ステンレス(SUS204) 寸法(mm)約375×300 質量(g)約430
1個
999 税込1,099
当日出荷

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類アングルバイス 最大口開き(mm)17 口幅(mm)16 口深(mm)8 主な用途精密加工作業 トラスコ品番809-6212 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm)20 全長(mm)30 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm)20 質量(g)130 クランプ最大口開き(mm)17
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角20度 電圧(V)100 消費電力(W)17.4 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 埋め込み深さ(mm)184 明るさLED1000Lmタイプ 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 寸法(mm)吊高39 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)47×86 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
28,980 税込31,878
9日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)