本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6
全長(mm)90
質量(g)220
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)145×198
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140
トラスコ品番323-1461
軸径(Φmm)2
質量(g)10
寸法A(mm)50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50
仕様ソケット側/19HEX
タイプロックナット
対辺(mm)(レンチ側)19
外径(mm)(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10
質量(g)255
アーム長さ(mm)157/95
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363
セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途純正のホイールロックボルト用
主な適合純正品番T10190
セット内容#50・#51・#52・#53・#54・#55・#56・#57・#58・#59・#60・#61・#62・#63・#64・#65・#66・#67・#68・#69
適合車種VW:Touareg・PORSCHE:Cayenne
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
仕様4本爪
寸法(mm)930
アズワン品番64-4062-74
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。
磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
種類フレキシブルドライバー
軸長(mm)390
全長(mm)500
先端径(Φmm)9.5
爪長さ(mm)25
トラスコ品番764-7646
質量(g)159
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。
用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付け
セット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック
材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
質量(g)210
軸長(mm)155
硬度HRC50-58
入数8PC
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ
寸法(mm)58×62×30mm
材質PC樹脂
付属品防犯ステッカー
アズワン品番63-7939-04
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)57
キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。
鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。
4桁の暗証番号で解錠できます。
施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。
トレーは耐薬性・耐油性に優れるポリカーボネート製。
衝撃にも非常に強く、工具や部品類はもちろん、薬品の保管に。
鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。
色本体:ホワイト、トレー:ダークスモーク
付属品非常検索キー×1本、専用仕切板各トレーに1枚ずつ
材質(本体)スチール
材質(トレー)再生PC樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂
質量(kg)13
適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378
仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルム
ボックス(mm)390×590×477
取出方向前入前出
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス
付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂
質量(kg)11
適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218
仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルム
ボックス(mm)390×590×317
取出方向前入前出
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード