37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17 仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm 接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ) 電源電圧(V)DC3.3 電流(mA)(動作時)6
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g 付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部 出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力 対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式 直径(Φmm)23 高さ(mm)10 出力オープンコレクタ(30mA程度まで) スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数1 動作電圧(V)3~12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8626 アズワン品番65-7892-28
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 使用圧力範囲(MPa)0~1 出力形態アナログ出力 アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 耐圧(MPa)1.5 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサ等に利用できるスプリングです。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン触感デバイス開発/体感モジュール
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 保証期間1年間 仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式 出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く) スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数3 動作電圧(V)5~12
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

。概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8638 アズワン品番65-7899-56
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

世界初のフォース/トルクセンサーと近接センサー内蔵の物体を検知するグリッパー
用途・繊細な物体を掴み下す作業での不良率を60%軽減し、生産品質を向上します。・触覚機能により簡単にロボットからオペレーターへ物を受け渡す工程のプログラミングが可能です。・これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減。 ストローク(mm)総ストローク(調整可能)最小値0/最大値100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリッパー開時:149×49×219 分解能ノイズフリー Fxy:0.1N/Fz:0.4N/Txy:0.008Nm/Tz:0.005Nm 定格荷重(N)(N.C)Fxy:20N/Fz:40N/Txy:0.7Nm/Tz:0.5Nm 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材、ガラス 可搬質量(kg)最大値2 IP等級IP54
1個
1,698,000 税込1,867,800
31日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8579 アズワン品番65-7899-72
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8612 アズワン品番65-7892-46
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ 取付付属止めねじ 0.06N・m 保護構造IP67相当 ヘッド形状 表示灯赤色 溝の形SMCミゾ センサ形状角型
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16 全長(mm)157 先端寸法(mm)10 先端長(mm)45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
トラスコ品番759-3759 対象動物
1本
979 税込1,077
当日出荷

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
対象動物 付属品単3電池×4本 トラスコ品番759-3741
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、 建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。 センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。 ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。 センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
種別薄型ユニットタイプ タイマー 使用場所屋内 仕様直付用
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点(端子台は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V)DC5(DC4.5~6可) タイマー時間約1~14秒 動作モード4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー) 定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約80 待機電流約0.5mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-T タイマー付
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置 点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 2種類の音量鳴動サイクル設定ができます タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。 鳴動サイクル5秒~30秒 一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。 親切設計 ・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 タイマー機能 便利なウイークリー式タイマーが付いています。 ・任意の曜日または月~日、月~土、月~金、土日、火~日、火~土のいずれかから選択できます。 ・ON/OFF合計32動作の設定ができます。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に 仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1240 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF 電源電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 外部出力電源:DC11.4V~12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。 タイマー週間式任意の曜日又は月~日,月~土,月~金,土日,、火~日,火~土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで 音量(dB)タイマー入設定:0~75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0~75±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒) 鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 5●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:32GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ1TB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 5●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ512GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ512GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:32GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ512GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) ブラック 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 5●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応10 MP Ultra HD リア カメラ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボードSurface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応キーボードの互換性Surface Pro Flex キーボードペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボードSurface Pro Signature キーボードSurface Pro キーボードSurface Pro X Signature キーボードSurface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect 専用ポートSurface Pro キーボード専用ポート●メモリ:16GB セット内容Surface Pro定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) ブラック 質量(g)872 (1.92 ポンド) センサーアンビエント カラー センサー加速度計ジャイロスコープ磁力計NFC 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷