「計量器 料理」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ 動画あり
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲0~2000g 幅(mm)120 高さ(mm)27 奥行(mm)170 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚 付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付) 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g) 本体質量(g)約 428(乾電池含む) 計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140 文字高(mm)18 オートパワーオフ約6分 電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値) 対象地域9区分 計量範囲0~3000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210 計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
3,998 税込4,398
欠品中

料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1 付属品お試し用乾電池 材質(本体)ABS、(表示部)PET 寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源単4形乾電池×2本 計量皿寸法(mm)幅110×奥行110 最小目盛1g 保証期間1年 最小目盛(g)1 電池寿命約1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154 ひょう量単位kg
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 動画あり
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト 付属品単4形乾電池2本 材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム 寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 質量(g)約554(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g) 最小表示(g)1(微量モード:0.1) 計量皿寸法(mm)133×137 電池寿命(時間)(連続使用)約90 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39 計量範囲0~2kg ひょう量単位kg
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
計量範囲1g~1.0kg 仕様モニター電池付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 使用電池CR2032(リチウム電池)1個 オートパワーオフ約120秒 ひょう量単位kg
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃ 材質ステンレス 寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g)約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃ トラスコ品番805-1137 寸法(mm)Φ60×67 材質(本体)ステンレス、ガラス 質量(g)約50 1目盛(℃)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃)0~200 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性防水 センサーサーミスタ、熱電対(K) 質量(g)200(電池含む) 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
1セットほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。 付属品肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個 トラスコ品番823-0857 材質レザー 幅(mm)470 高さ(mm)153 奥行(mm)168 センサーSK-810PTシリーズ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。
用途一般タイプ(洗濯物量:水量):使用量の目安:ドラム式(洗濯物量)6.0kg:65L:90g 山盛り一杯:7.0kg4.5kg:55L:72g すりきり一杯:6.0kg3.0kg:45L:54g 45Lの線まで:4.5kg1.5kg:30L:30g 30Lの線まで:2.0kg手洗いの場合3g(料理用小さじ約半分)を洗面器(水約3L)に溶かす●洗剤の使用量は洗濯物と汚れの量によって加減する。 シリーズトップ 商品タイプ本体 形状粉末 適合用途部屋干し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90 繰り返し・詰め替え対応
1個(900g)
579 税込637
当日出荷

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ深型 材質18-8(SUS304)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 材質18-8(SUS304) タイプ浅型
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33 保証期間1年間 タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm)160×150×143 材質ポリプロピレン 質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書 材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。) 質量(kg)2.4 容量(L)最低1.3 消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350 安全装置温度ヒューズ・サーモスタット 保証期間購入日より12ヶ月 最大容量(L)1.5 モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク) 総質量(kg)2.5 発売年45576
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)約225×280×220 質量(g)4400 材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン 電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)800、【IH調理器】1000 最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合) 区分A 年間消費電力量(kWh/年)52 消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.5 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃ 仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

「技炎かまど炊き」で本物のかまど炊きの火力を再現し、粒立ちとツヤのあるお米が炊き上がる、 IHジャー炊飯器です。かまど浸しモードにより、実際のかまどでの浸し工程を再現。職人炊き分けで、Wのセンサーで室温・水温を見分けて最適に炊飯できます。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。多彩なメニューでお米を炊くことができます。・食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(ふんわり/もっちり)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・消灯)を選んでいるときに調節することができます。・おこのみメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび、冷凍ご飯、丼、カレー、すし飯、食物繊維米、おかゆ、低糖質) 。・ヘルシーメニュー:6種類のヘルシーメニュー(玄米・麦飯・雑穀米・食物繊維米・おかゆ・低糖質)があります。・※食物繊維米・おかゆ・低糖質はおこのみメニューにあります。かまどで使われている銅釜を再現しました。極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。低温調理モード搭載で炊飯だけでなく調理までこれ1台で。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。
仕様アーバンブラック 質量(kg)3.3 アーバンブラック 容量(L)2.2 消費電力(W)700 機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9 年間消費電力量(kWh/年)221 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

仕様ソフトグリップハンドル: いいえ/BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい/チャイルドセーフティロック: いいえ セット内容マルチクイック 5Pro ハンドブレンダー本体/専用計量カップ 600ml/500mlチョッパー(カッター)/泡立て器 消費電力(W)400 電源コード1.2 m アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷