6,015件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます
材質ポリプロピレン
1セット(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
エコ商品
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下 板厚(mm)0.5
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面 材質リサイクルPP 再生ブラック(BKRCP)
1束(50枚)ほか
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


中央精機高さ調整スペーサ 1t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)1 質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP) ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車 ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ 仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下 材質ステンレス製 板厚(mm)1
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

城東テクノスペーサー
手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
材質PP 寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
1袋(20本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07) 内径×外径(Φmm)8.35×13 厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

brother(ブラザー)用紙幅調整スペーサー
仕様対応機種:RJ-3035B ※用紙ガイド(PA-RH-002)と同時に装着できませんいずれか1つのみでご使用ください アズワン品番65-3409-60
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。
材質アルミ 厚さ(mm)0.5 BK 質量(g)15 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷

適合クリエラガラスドア 内径×外径(Φmm)7.4×11.2 厚さ(mm)1 仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機高さ調整スペーサ 10t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容20枚入りサイズ:内径Φ7.8外径Φ17厚み1.5 適合シリーズTH_13ジエスタ、アスティ、アルベーロ、エスキューブ、グランザEX、セルバ、ディクシード、デュミナス、フォラード、フォルマ、フォルマEX、プレナスS、マデラード、マデラードEX、リジェーロ(01~05)、玄関ドアDA
1セット(20枚)
859 税込945
7日以内出荷

中央精機高さ調整スペーサ 20t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1個
899 税込989
当日出荷

中央精機高さ調整スペーサ 5t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,498 税込3,848
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合クリエラガラスドア、セリード(89~00) 内径×外径(Φmm)6.8×12.8 厚さ(mm)1.5 仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

セット内容20枚入りサイズ:内径Φ8.1外径Φ16.8厚み1.5※サーマルⅡはプレナス20・23兼用 シルバー 適合シリーズサーマルⅡ、プレナス
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容20枚入り。内径:12.5Φ、外径:23Φステンレス製(厚さ1.5mm/枚)旧商品コード:DAEZ201 シルバー 適合シリーズアンビィⅡ、ポルト
1セット(20枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)調整用スペーサー
エコ商品
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
549 税込604
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚 材質スチール 危険物の類別非危険物
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサー
エコ商品
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA66-GF30) 仕上黒色 推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

1セット(20枚)
859 税込945
7日以内出荷

1セット
859 税込945
7日以内出荷

1ケース(30セット)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)