取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。
溶接などの手間が省けます。
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当
表面処理三価クロメート処理品
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28I-AAA-2
関連資料(4.6MB)
取扱説明書(10.3MB)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
耐荷重(kg)約300(静荷重)
ねじ径M8
取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット
仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6
仕様固定タイプ、Tナット付
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。
用途千吉角度調整鍬用交換部品。
材質(本体)鉄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途アドレスV125/G(K5/K6/K7/K9)アドレスV125S(L0)
1セット
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)10
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
トラスコ品番384-3328
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
圧力調整ナット箇所で使用するマイクロスイッチを押す為の部品です。
構成部品金属部品
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト
エスコ品番EA124LA-5
全長(mm)145
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
圧力調整ナット箇所で使用する部品です。
寸法(mm)55×40
質量(g)30
対応Fi-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300/Fi-300/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-2/Fi-300-10/FIK-450-5/FR-450-10(200V)/FIK-200-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-300-10/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/FR-450-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-300-5W/FIK-450-5W/FIK-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/FIK-600-10(200V)/FIK-600-5W/FIK-450-10W/FIK-200-10W/FIK-600-10W/Fi-200-10W/FR-450-10W/FIK-300-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/FR-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-300-10WK
アズワン品番62-9104-04
構成部品金属部品
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
圧力調整ナットを固定させるためのビスとバネです。
寸法(mm)M6×14
質量(g)7
対応OPL-350-MD NP/OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/OPL-350-MDSプリンター装備/CA-300/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/OPL-450-5/OPL-300-5/CA-600-10(200V)/FA-450-5W/OPL-300-10/CA-600-10WK(200V)/CA-450-5/FA-300-5W/FA-200-10W/OPL-600-5/CA-600-5/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)/CA-300-10WK/CA-300-5W/OPL-450-10(200V)/FA-450-10(200V)/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CA-600-5W/CA-450-5W/FA-450-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/FA-200-10WK/CV-300-10/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/CV-300-10WK/CV-300-10W/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-20/OPL-200-20
アズワン品番62-9100-82
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
圧力調整ナット及びスイッチピン箇所で使用する部品です。
質量(g)約20
外径(Φmm)18
対応FI-600Y-10W/Fi-400Y-10W/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/FI-600Y ヨウダン/FIK-450-2/FIK-300/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-300/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/FR-450-5/FR-450-2/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-10/FIK-300-10/FR-450-10(200V)/FIK-600-5/FIK-200-10/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400YC-2/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/FI-600Y-10(200V)/FR-450-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-5/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-300-5W/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-200-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-5W/FIK-300-10W/Fi-400Y-5/FI-600Y-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600-10WK(200V)/FIK-200-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)
アズワン品番62-9104-03
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
圧力調整ナットからソレノイドまで連結するパーツの一部
対応FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB
アズワン品番62-9103-55
構成部品金属部品
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
引き金棒と連結し圧着する為の部品です。調整ナットとのセット部品。長さ調整が可能です。
対応VY-600-10/WA-301/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/FI-WA300-10WK/FIK-200-10WK/FIK-300/FIK-450-2/Fi-300/Fi-300-10/FIK-600-5/FIK-600-5W/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FIK-450-5/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/FI-WA300/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FR-450-5W/FIK-450-10(200V)/Fi-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/Fi-300-5W/Fi-200-10W/FIK-200-10W/Fi-300 ヨウダン/FI-WA300-10/FIK-300-10W/FIK-450-10W/FI-WA300-5W/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FI-WA300-10W/FR-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK
アズワン品番62-9104-32
構成部品金属部品
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ