203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)



1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

GSB-2000・N・NDX用スペアーパーツセット
用途手動芝刈機用パーツ セット内容刈高さ調整ノブナット×2、サラバネ×2、刈高さ調整ボルト×2
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.9
1個
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.10
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.4
1個
409 税込450
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料(1.03MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.8
1個
539 税込593
7日以内出荷

イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)
エコ商品
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49 ねじ(mm)取付:M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト 材質ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプスプリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 3mm厚の硬質ステンレスを使用 本品に使われるステンレスは強度バッチリの3mm厚! アメリカンの振動が多い車体でも永くご使用頂けます。 汎用で自在取付! フロントブラケット部をタンク後端部の取付ボルトなどに共締めし、 アンダーブラケットでソロシートの取付位置を調整して自由自在! 様々な車種にご使用いただけます サビも発生しにくい、優れた品質のステンレスを採用。 ※汎用品につき取付には加工が必要な場合がございます。
材質ステンレス/鏡面仕上げ
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。 この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。 また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。 さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです! 15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。 さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。 モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪ 高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。 高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。 キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall 特性角度調節、高さ調節 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300 質量(g)約2440 付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで 耐荷重(g)約700 材質ステンレス・ABS・シリコン 保証期間購入日より6カ月
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 3mm厚の硬質ステンレスを使用 本品に使われるステンレスは強度バッチリの3mm厚! アメリカンの振動が多い車体でも永くご使用頂けます。 汎用で自在取付! フロントブラケット部をタンク後端部の取付ボルトなどに共締めし、 アンダーブラケットでソロシートの取付位置を調整して自由自在! 様々な車種にご使用いただけます サビも発生しにくい、優れた品質のステンレスを採用。 ※汎用品につき取付には加工が必要な場合がございます。
材質ステンレス/鏡面仕上げ
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステー
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 開き方上蓋 仕様左右兼用 仕上ヘアライン 質量(g)2500
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600) 質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197 切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下) 切断時間(秒)2 関連資料(1.9MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。 切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
ピストン径(Φmm)30 自由長(mm)300/11.8 inc マウントラバーマウント スピンドルロッド径(Φmm)12
1セット(2本)
47,980 税込52,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 タイプ 切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 加工柄部:アルファゾルコーティング 材質(柄部)熱間圧延鋼板 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き) アズワン品番68-4576-93
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き) アズワン品番68-4576-96
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール アズワン品番68-4576-81
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷