こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)含油メタル
材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)
材質(本体)鉄(SS400)/黒染め
寸法F(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。
ロックねじでゆるみにくい。
軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料寸法図
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7968
材質鋳鉄
幅(mm)120
質量(kg)3
許容荷重(kg)700
高さ(mm)65
揚程(mm)5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)13.5、(ワーク)最大20
調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5
最大寸法(mm)(ワーク)200×220
焼入硬度HRC56°
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
仕様対応機種:NAR共通
アズワン品番64-9718-16
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2全容量共通
アズワン品番64-9719-45
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
適合機種デジフィットフェザー用
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕様対応機種:NPP/NLT/NPLO2全容量共通
アズワン品番64-9718-48
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様対応機種:NLT全容量共通
アズワン品番64-9718-76
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。
底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に
寸法(mm)130
仕様整準台取付式(9mmΦポール)
マイゾックスコード210681
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
熱処理なし
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
トラスコ品番109-0704
材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板
質量(g)250
寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質鉄(S25C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。1軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。1軸微動50mm。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
角度調整治具。3方向の角度調整可
関連資料寸法図
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具。家具。福祉機器
付属品説明書
セット内容六角ナット3種
材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
耐熱温度(℃)150
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。
材質亜鉛めっき
長さ(mm)490
幅(mm)120
厚さ(mm)型枠:45
厚さt2(mm)133
関連資料(0.11MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

下方圧え型トグルクランプ
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。作業が簡単!プライヤーをぐ~っとしめるだけでUピンが正確に矯正されます。型枠を立てたまま調整が可能。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)711
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.16MB)
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整ラインカメラ調整用治具。コンパクトタイプ。
関連資料寸法図
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ