409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1 仕様両面表示 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)2 取付方式
1組(5枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
450 税込495
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質アルミ 寸法(mm)80×厚さ1 取付吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) 質量(g)14 表示内容調整開
1枚
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 材質アルミ 厚さ(mm)1 縦(mm)50 横(mm)50 取付け方法ボールチェーンなど(別売) 表示内容調整開 穴径(mm)4
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 質量(g)46 取付方式
1組(5枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様両面印刷 材質エコユニボード 厚さ(mm)2 取付方式 穴径(Φmm)4 穴数1
1組(5枚)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1組(5枚)
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。
用途特定化学物質など取扱事業所に。 寸法(mm)Φ50 厚さ(mm)1 仕様両面印刷 材質アルミ 穴径(Φmm)4 穴数1 取付方式
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済 取付方式 材質アクリル 仕様両面表示 トラスコ品番489-5151 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)70×47 質量(g)46 縦(mm)70 横(mm)47
1組(5枚)
679 税込747
当日出荷

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 寸法(mm)Φ50 穴径(Φmm)4
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 動画あり
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 仕様片面表示 材質アクリル 厚さ(mm)約2.5 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)65×45
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 材質アルミ 厚さ(mm)1 縦(mm)80 横(mm)80 取付け方法ボールチェーンなど(別売) 表示内容調整開 穴径(mm)5
1枚
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80
1セット(5枚)
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。 穴径(Φmm)4 タイプ両面表示 取付方式
1組(5枚)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。 使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51 全長(mm)190 セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組 タイプばね付 爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2 爪形状直爪、 90°曲爪 材質合金鋼 トラスコ品番250-5670
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに 材質特殊合金鋼 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向調整可能なフラップヒンジです。
用途フラップ扉 開き角度(度)90 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
919 税込1,011
欠品中

デュオマティックヒンジ用の開角度 94°を 86°に制限するクリップです。カップ穴Φ 35mmで開角度94°のヒンジ用
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
6日以内出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

TRUSCOプライヤー
RoHS
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスロンミニボールバルブ セキスイ CADデータあり
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 呼び寸法(mm)250 全長(mm)253 適合範囲0~48mm トラスコ品番327-2435 質量(g)300 口開調節9段階
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
トラスコ品番468-6853 高さ(mm)75 質量(g)51.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
329 税込362
当日出荷

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂 仕様自然給気用/操作部脱着式 取付壁面・天井面取付兼用型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容モンキーレンチ×1 材質スチール(炭素鋼) 質量(g)約286 最大口開き(mm)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205 保証期間1年間
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番757-1143 材質アルミ製 全長(mm)284 質量(g)359 適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 口深(mm)48 口厚さ(mm)8.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 適合扉質量(kg)15以下 寸法(mm)(チリ)3 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215 トラスコ品番367-3812 切断能力(Φmm) 軟線3.5
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)