フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V
材質本体銅版
質量(kg)約2.1
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180
機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)1
TKG品番9-0738-0501
TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)2.8
色レッド
消費電力(W)1250
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節範囲(℃)(油温度)130~190
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23
タイマー最大30分
油量(L)約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式・奥行450mm
接続口ガス:15A
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)1.1
材質ステンレス
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。
1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。
メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節
油の処理が片手でできるポット型
ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3
消費電力(W)680
付属品ふた(保管用)
寸法(mm)約235×185×210
質量(kg)約1.8(付属品含む)
色パールホワイト
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)
温度調節精度低、中、高
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)239
高さ(mm)197
奥行(mm)207
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8
消費電力(kW)1.3
電源(V)100(1Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コードプラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195
タイプ電気ミニフライヤー
高さ(mm)350
奥行(mm)600
間口(mm)1200
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
質量(kg)25
高さ(mm)バック:65
タイプ卓上タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400
接続口ガス:13mm/LP9.5mm
用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式
油量(L)8
消費電力(kW)1.4
付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)(油槽)226×394×150
質量(kg)8
電源単相100V
コード長さ(m)2
安全装置ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195
EBM品番6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
種類の異なる揚げ物を行うのに最適。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・2槽式
材質ステンレス鋼
メッシュ10
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
関連キーワード