高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番221-8039
容量1t
定格荷重(t)1
標準揚程(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
フック間最小距離(mm)310
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
適合LP-00560用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番222-4351
容量0.5t
定格荷重(t)0.5
標準揚程(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
フック間最小距離(mm)275
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5
塗装色マンセル N-1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業
トラスコ品番134-7498
材質スチール
基本使用荷重(t)2.7
寸法a(mm)スリングフック:25
寸法t(mm)スリングフック:21
寸法b(mm)スリングフック:12
寸法s(mm)スリングフック:24
チェーン径(Φmm)7.1
寸法m(mm)スリングフック:28
寸法n(mm)スリングフック:37
寸法p(mm)スリングフック:98
寸法m'(mm)スリングフック:31
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)114
マスターリンク寸法d(mm)17
マスターリンク寸法p(mm)141
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m)3
最小回転半径(mm)1100
最大使用荷重(t)1
適合レール幅(mm)75・100・125・150
自重(kg)約10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LP-00560用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。
材質軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状ユニット用玉軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
材質高炭素クロム軸受鋼
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪円筒外輪形
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します
材質一般構造用圧延鋼材 2種
RoHS指令(10物質対応)対応
●高速に適しています。
形状球面外輪形
RoHS指令(10物質対応)対応
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途チェーンスリングのフックとして
トラスコ品番134-7521
材質スチール
基本使用荷重(t)3.2
寸法a(mm)32
寸法t(mm)29
寸法b(mm)15
寸法s(mm)38
寸法n(mm)73
寸法p(mm)149
破断荷重(kN)160
自重(kg)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)適合チェン:10
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
●高速に適しています。
形状円筒外輪タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
関連キーワード